Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AQ1224XB-A71GL(21) Axiallüfter 24 V/DC (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852743-BP
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AQ1224XB-A71GL(21)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ADDA AQ1224XB-A71GL(21) Axiallüfter 24 V/DC (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm

Adda Axiallüfter 120 x 120 x 25 mm, 24 VDC

Axiallüfter 24 VDC
Mit zwei Litzen je 280 mm Länge

Adda Axiallüfter 120 x 120 x 25 mm, 24 VDC. Lüfter mit zwei Litzen je 280 mm Länge.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Betriebsspannung max.: 26.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 21.6 V/DC · Drehzahl: 3100 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 53.2 dB · Gewicht: 156 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 70.000 h · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 120 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
ADDA
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
70.000 h
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
AQ1224XB-A71GL(21)
Nennspannung:
24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
53.2 dB
Drehzahl:
3100 U/min
Betriebsspannung min.:
21.6 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
21.6 - 26.4 V/DC
Betriebsspannung max.:
26.4 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
156 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, ADDA, AQ1224XB-A71GL(21), lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 39,66*
€ 4,00*
ab € 28,48*
€ 39,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.