Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi RC Futter-, Köderboot RtR 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852550-BP
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     26104
EAN/GTIN:
     4260768518414
Suchbegriffe:
Futterboot
Köderboot
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
Amewi RC Futter-, Köderboot RtR 600 mm

Baiting 2500G V2 GPS Futterboot 2,4GHz RTR

Tragetasche im Lieferumfang: Für stabilen Transport und bequemes Verstauen
Neu entwickeltes Brushless-Antriebssystem: Mit neuen Propellern für noch sparsameren und leistungsfähigeren Betrieb
GPS-System: Für festgelegte Angelpunkte (autonom) und Rückkehr zum Startpunkt bequem per Knopfdruck

Größer, leistungsfähiger und sparsamer – das beliebte B2500 Futterboot in der V2-Version ist eine konsequente Weiterentwicklung des Vorgängermodells. In dieser Premium-Variante ist das Boot bereits mit einem GPS-Sensor ausgestattet, der es erlaubt, bis zu vier vorab festgelegte Angelstellen zu markieren und autonom anzufahren. Besonders beim Nachtangeln ist dieses Feature enorm hilfreich. Auch kann per Knopfdruck eine automatisierte Rückfahrt zum Ausgangspunkt in die Wege geleitet werden. Eine weitere Fail Safe-Funktion ist das Auto-Come-Home – hier kehrt das Futterboot bei einer Reichweitenüberschreitung ebenfalls vollautomatisch zur Ablegestelle zurück.
Alle Funktionen werden über die feinfühlige 2,4GHz Fernsteuerung bedient. Mit der Akkukapazität von 12Ah in Verbindung mit den neuen leistungsstarken Brushless-Motoren und neu entwickelten Hochleistungspropellern lassen sich lange Fahrzeiten problemlos meistern. Im Bug und im Heck sind zuschaltbare weiße bzw. rote LED-Lichter integriert. Sie dienen nicht nur der Orientierung, sondern ermöglichen auch ein Angeln in Dunkelheit.
Das große Futterfach fasst bis zu 2,5kg Ladekapazität zu und ermöglicht so ein effektives Anfüttern. Die Schiffspropeller befinden sich gut geschützt in den Rümpfen, so können sich Pflanzen und sonstiges Treibgut nicht verheddern. Eine praktische und stabile Tragetasche hilft beim Transport und beim Verstauen des Bootes.

Ausstattung:
Tragetasche im Lieferumfang: Für stabilen Transport und bequemes Verstauen
Neu entwickeltes Brushless-Antriebssystem: Mit neuen Propellern für noch sparsameren und leistungsfähigeren Betrieb
GPS-System: Für festgelegte Angelpunkte (autonom) und Rückkehr zum Startpunkt bequem per Knopfdruck
Trichterkapazität: 2,5Kg
3 Meter pro Sekunde max. Geschwindigkeit
Auf Knopfdruck lässt sich der Trichter öffnen und der Hakenschlepper auslösen
Bis zu 120 Minuten Betriebszeit mit einer Akkuladung (je nach Umgebung und Temperatur)
LED-Navigationslichter zeigen den Standort und die Richtung des Bootes
Das Niederspannungs-Warnsystem zeigt an, dass das Boot ans Ufer gefahren werden sollte
Propellerabdeckung für mehr Sicherheit im Wasser und schwer zugänglichen Stellen (Äste, Pflanzen unter Wasser etc.)
Bis zu 4 autonom anzufahrende Angelplätze im Sender speicherbar

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Fahrzeit (Boote): 120 min · Gewicht: 3.6 kg · Ladezeit: 5 h · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Futterkapazität: 2,5kg
Reichweite: 500m
Geschwindigkeit: 3m/s
GPS-System: Bis zu vier festgelegte Angelpunkte (autonom), Auto-Come-Home und Fail-Safe-Come-Home bei Überschreitung der Reichweite
Akku: LiFePo 6,4V 12Ah, XT60-Stecker, 150x57x72 mm, 875g
Ladegerät: 7,3V 2A 220V Steckerladegerät
Ladezeit: 4-5h

Lieferumfang:
Futterboot
GPS-System
Fernsteuerung
Akkupack
Ladegerät
Tragetasche
Bedienungsanleitung DE/EN

Hinweis:
Benötigtes Zubehör:
4x AA 1,5V Mignon Batterien für die Fernsteuerung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 315 x 230 mm
Produktabmessung, Höhe:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
315 mm
Fahrzeit (Boote):
120 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Herst.-Teilenr.:
26104
Ladezeit:
5 h
Modellausführung:
RtR
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Gewicht:
3.6 kg
Produkt-Art:
RC Futter-, Köderboot
Weitere Suchbegriffe: schiffsmodelle, Amewi, 26104, Baiting 2500G V2 GPS, ferngesteuerte boote, schiffe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 489,68*
€ 617,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 540,39*
€ 617,94*
€ 1,93*
ab € 543,54*
€ 620,25*
Frei Haus
ab € 576,16*
€ 645,47*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 625,23*
€ 692,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,94*
€ 735,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,70*
€ 694,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,08*
€ 662,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,52*
€ 649,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,39*
€ 643,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.