Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851657-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS453-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS453-10S
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS453-10S EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse (L x B x H) 45.30 x 16.20 x 6.00 mm 1 St.

45,3 x 16,2 x 6 mm Einteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Lötanschluss · Produktabmessung, Breite: 16.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.00 mm · Produktabmessung, Länge: 45.30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 45.30 x 16.20 x 6.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.00 mm
Produktabmessung, Länge:
45.30 mm
Produktabmessung, Breite:
16.20 mm
Marke:
Masach TECH
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,92*
Lager 102
100
2
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.