Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851563-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS326-10S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS326-10S
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS326-10S EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse (L x B x H) 32.60 x 20.00 x 5.00 mm 1 St.

32,6 x 20 x 5 mm Einteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Lötanschluss · Produktabmessung, Breite: 20.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.00 mm · Produktabmessung, Länge: 32.60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 32.60 x 20.00 x 5.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.00 mm
Produktabmessung, Länge:
32.60 mm
Produktabmessung, Breite:
20.00 mm
Marke:
Masach TECH
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,03*
€ 1,63*
Lager 102
100
3
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.