Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851466-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS230-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS230-10C
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS230-10C EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel (L x B x H) 23.60 x 12.30 x 3.00 mm 1 St.

23,6 x 12,3 x 3 mm Zweiteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm DECKEL (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Schnappverschluss · Produktabmessung, Breite: 12.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.00 mm · Produktabmessung, Länge: 23.60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23.60 x 12.30 x 3.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.00 mm
Produktabmessung, Länge:
23.60 mm
Produktabmessung, Breite:
12.30 mm
Marke:
Masach TECH
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Schnappverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Deckel
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,64*
Lager 102
100
3
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.