Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851463-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS226-10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS226-10C
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS226-10C EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse-Deckel (L x B x H) 23.00 x 17.50 x 2.00 mm 1 St.

23 x 17,5 x 2 mm Zweiteiliger, nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm ABDECKUNG (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Schnappverschluss · Produktabmessung, Breite: 17.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.00 mm · Produktabmessung, Länge: 23.00 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23.00 x 17.50 x 2.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.00 mm
Produktabmessung, Länge:
23.00 mm
Produktabmessung, Breite:
17.50 mm
Marke:
Masach TECH
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Schnappverschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse-Deckel
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,26*
Lager 102
100
3
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.