Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masach TECH EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2851434-BP
Hersteller:
     Masach TECH
Herst.-Nr.:
     MS209-20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masach TECH
MS209-20S
EMI/RFI-Abschirmung
rf shield
Masach TECH MS209-20S EMI/RFI-Abschirmung Abschirmgehäuse (L x B x H) 20.90 x 15.30 x 2.00 mm 1 St.

20,9 x 15,3 x 2 mm Einteilig nahtlos gezogener RF-Schirm/EMI-Schirm (CRS)

Technische Daten:
Material: Zinn-Stahl · Montageart: Lötanschluss · Produktabmessung, Breite: 15.30 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.00 mm · Produktabmessung, Länge: 20.90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.90 x 15.30 x 2.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.00 mm
Produktabmessung, Länge:
20.90 mm
Produktabmessung, Breite:
15.30 mm
Marke:
Masach TECH
Material:
Zinn-Stahl
Typ (Hersteller-Typ):
EMI/RFI-Abschirmung
Montageart:
Lötanschluss
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abschirmgehäuse
Weitere Suchbegriffe: rf shields
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,25*
Lager 102
100
3
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.