Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-284683-BP Herst.-Nr.: 2010 EAN/GTIN: 4001702020101 |
| |
|
|  |  |
 | bruder 1:16 Tandemachs-Transportanhänger
Tandemachs-Transportanhänger
Abnehmbare Aufsteckbordwand Bordwände nach drei Seiten zu Öffnen Kippbarer Anhänger
Die Bordwände des kippbaren Tandemachs-Transportanhänger können nach drei Seiten geöffnet werden. Ebenso ist der Getreideauslaufschieber zum Öffnen und die Aufsteckbordwand zum Abnehmen. Ein Standfuss bietet sicheren Halt und Profilreifen runden das Bild ab. Der Tandemachs-Transportanhänger kann mit allen Traktoren der Profi-Serie kombiniert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Ausstattung: Klappbarer Standfuß · Profilreifen · Auslassschieber zum Öffnen und zum Schließen · Maßstab 1:16.
Technische Daten: Altersfreigabe: 36 Mon. · Anzahl Spieler (max.): 1 · Ausführung (allgemein): Tandemachs-Transportanhänger · Empfohlenes Mindestalter (min.): 3 Jahre · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen:  |  | Altersfreigabe: | 36 Mon. | Anzahl Spieler (max.): | 1 | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 3 Jahre | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Ausführung (allgemein): | Tandemachs-Transportanhänger | Produkt-Art: | Landwirtschafts Modell |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,28* | € 18,74* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,32* | € 18,75* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,74* | € 19,24* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 17,95* | € 24,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|