Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen WB142FOLD Werkbank klappbar (B x H x T) 1215 x 1420 x 646 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839872-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     WB142FOLD
EAN/GTIN:
     9120058379192
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank
Holzmann Maschinen WB142FOLD Werkbank klappbar (B x H x T) 1215 x 1420 x 646 mm

Werkbank klappbar

Für unterschiedliche Anwendungsbereiche, ideal für Hobby- und Profiwerkstätten.

Ausstattung:
Klappbarer Arbeitstisch für platzsparende Lagerung
Lochwand (1125 x 480 mm) inkl. Haken für ordentliche Werkzeugaufbewahrung
Lochwand-Detailinformationen: Lochgröße Ø 3,8 mm; Lochabstand 15 mm
Max. Beladung 150 kg Werkbank, max. Beladung Lochwand 10 kg
Produktmaße im zusammengeklappten Zustand: 1215 mm x 113 x 1420 mm
Arbeitsplatte (1197 x 600 x 25 mm) aus Holz (Tanne)
Montage an Wand

Technische Daten:
Arbeitstisch-Besonderheiten: zusammenklappbar · Gewicht: 22 kg · Höhe (max.): 845 cm · Material (Tischplatte): Holz · Produktabmessung, Breite: 1215 mm · Produktabmessung, Höhe: 1420 mm · Produktabmessung, Tiefe: 646 mm · Stärke (Arbeitplatte): 25 mm · Tragkraft (Tisch): 150 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1215 x 1420 x 646 mm
Produktabmessung, Tiefe:
646 mm
Produktabmessung, Höhe:
1420 mm
Produktabmessung, Breite:
1215 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Material (Tischplatte):
Holz
Arbeitstisch-Besonderheiten:
zusammenklappbar
Höhe (max.):
845 cm
Stärke (Arbeitplatte):
25 mm
Tragkraft (Tisch):
150 kg
Gewicht:
22 kg
Produkt-Art:
Klappwerkbank
Weitere Suchbegriffe: Holzmann Maschinen, WB142FOLD, arbeitstische, arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,22*
€ 190,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.