Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer VOLTCRAFT PL-135HAN 0.1 bis 25 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-283971-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     PL-135HAN
EAN/GTIN:
     4016138808827
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Anemometer VOLTCRAFT PL-135HAN 0.1 bis 25 m/s

Voltcraft Hitzdraht-Anemometer PL-135HAN

Externer Teleskop-Hitzdrahtfühler
Messung von Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit und Volumenstrom

Das Thermische Anemometer enthält zur Luftmessung keine mechanischen Bauteile. Dies hat den großen Vorteil, dass bereits kleinste Luftströmungen erfasst werden können und der Sensor sehr kleine Abmessungen hat. Die kombination von Hitzdrahtsensor und Thermoelement ermöglicht die schnelle und gleichzeitige Klima-Messung in einem Arbeitsgang. Dadurch ist dieses Messgerät ideal für den Messeinsatz im Heizungs- Klima- und Lüftungsbereich.

Ausstattung:
Messeinheiten Umschaltbar (m/s, ft/min, km/h, Knoten, mph) · Teleskop-Hitzdrahtsensor mit 1,75 m Anschlusskabel · Großes beleuchtetes LC-Display zeigt zwei Parameter gleichzeitig an · MIN/MAX-Speicher · Automatische Abschaltung · Integrierte USB-Schnittstelle mit Ladefunktion · Netzteilbetrieb.

Technische Daten:
Auflösung Windgeschwindigkeit: 0.01 m/s · Genauigkeit: 5 % · Gewicht: 280 g · Messbereich Temperatur (max.): 50 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0.1 - 25.0 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 25 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.1 m/s · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Spannungs-Versorgung (Details): USB/3,7 V Li-Po-Akku · Weitere technische Daten: Messbereich Volumenstrom: 0 - 99999 m³/min · Messbereich Lufttemperatur: 0,0 bis 50,0 °C · Genauigkeit Lufttemperatur: ±1 °C · Teleskoplänge 32 - 115 cm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Teleskop-Hitzdrahtsensor · Koffer · USB-Kabel · Li-Po-Akku · Software-CD · Ladenetzteil · Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Software: ab Windows® 98 und neuer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 58 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis 50 °C
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Genauigkeit:
5 %
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
25 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.1 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
USB/3,7 V Li-Po-Akku
Auflösung Windgeschwindigkeit:
0.01 m/s
Messbereich Wind-Geschwindigkeit:
0.1 - 25.0 m/s
Gewicht:
280 g
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, 04016138808827, VOLTCRAFT, PL-135HAN, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,16*
€ 192,65*
Lager 102
200
Frei Haus
ab € 155,21*
€ 192,67*
€ 4,95*
ab € 173,30*
€ 213,51*
9 Tage
203
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 258,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.