| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2839707-BP Herst.-Nr.: 60.3069.02 EAN/GTIN: 4009816039279 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.3069.02 Quarz Wanduhr 304 mm x 48 mm Aluminium
Analoge Wanduhr mit 24 Stunden Zifferblatt 60.3069.02
24-Stunden-Zifferblatt Farblich angepasste Zeiger Rahmen aus Aluminium Abdeckung aus Glas
Ausstattung: Analoges 24-Stunden-Zifferblatt Mit roten Stunden- und schwarzen Minutenziffern Farblich angepasste Zeiger machen das Ablesen schnell und einfach Rahmen aus gebürstetem Aluminium Abdeckung aus Glas Sekundenzeiger Ideal für zuhause, das Büro, das Wartezimmer, den Eingangs- oder Empfangsbereich und als Geschenk
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Quarz · Bauform (Uhren): Rund · Funktionen (Uhren): 24 h-Anzeige · Gehäusefarbe (Details): Aluminium · Gehäusematerial: Aluminium,Glas,Kunststoff · Gewicht: 688 g · Produktabmessung, Länge: 48 mm · Produktabmessung, Ø: 304 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x L) 304 mm x 48 mm | Gehäusefarbe (Details): | Aluminium | Produktabmessung, Ø: | 304 mm | Produktabmessung, Länge: | 48 mm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Aluminium | Glas | Kunststoff | Bauform (Uhren): | Rund | Funktionen (Uhren): | 24 h-Anzeige | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Quarz | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Gewicht: | 688 g | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand uhr, TFA Dostmann, 60.3069.02, 24 h Zifferblatt, DCF |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,14* | € 23,48* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,52* | € 23,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,68* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|