Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-283481-BP Herst.-Nr.: 3320 EAN/GTIN: 4038437033205 |
| |
|
| | |
| CASO MG20 menu Mikrowelle Schwarz 800 W Grillfunktion
MG 20 Menu Mikrowelle
20 l Garraum 800 Watt Mikrowellen-Leistung 1.000 Watt Grill-Leistung 5 Mikrowellenleistungsstufen und Kombiprogramme
Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.
Ausstattung: 20-Liter Garraum Edelstahlgehäuse Edelstahlinnenraum 5 Mikrowellenleistungsstufen 14 automatische Kochprogramme 1 Kombiprogramm Mikrowelle 55% & Grill 45% 1 Kombiprogramm Mikrowelle 30% & Grill 70% 60-Minuten-Timer mit Endsignal Glasdrehteller ø 24,5 cm Digitaluhr Garraumbeleuchtung Garraum B/H/T 295 x 180 x 315 mm
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 14.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Grillfunktion · Leistung (Details): 800 W · Leistung (Grill): 1000 W · Leistung (Mikrowelle): 800 W · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Volumen: 20 l
Lieferumfang: Mikrowelle,Drehteller,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 450 x 260 x 400 mm | Volumen: | 20 l | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 400 mm | Produktabmessung, Höhe: | 260 mm | Produktabmessung, Breite: | 450 mm | Marke: | CASO | Farbe: | schwarz | Küchengeräte-Besonderheiten: | Grillfunktion | Leistung (Grill): | 1000 W | Leistung (Mikrowelle): | 800 W | Leistung (Details): | 800 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Gewicht: | 14.7 kg | Produkt-Art: | Mikrowelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 108,76* | € 131,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,55* | € 131,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,52* | € 135,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,30* | € 138,70* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,58* | € 246,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|