Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma 7152000003 Kraftstoffleitungs-Reparatursatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827537-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     7152000003
EAN/GTIN:
     4064466116954
Suchbegriffe:
Norma
7152000003
Fuel Line Repair Kit
Norma 7152000003 Kraftstoffleitungs-Reparatursatz

Fuel Line Repair Kit - EMEA, 1 Set

Standard-Steckverbinder: Stutzenverbindung nach SAE J2044
NORMAQUICK® S-Stecker: Besonders sicher, da Stecker nicht unter Druck
Steckverbinder: Sehr hohe Abzugskräfte durch vier Sicherungsarme
ABA Mini: Hervorragende Spannkraft im Vergleich zu schraubenlosen

Komplettlösung zur schnellen und effektiven Reparatur defekter Kraftstoffleitungen

Mit dem NORMA® Fuel Line Repair Kit können Sie eine beschädigte Kraftstoffleitung in weniger als 5 Minuten mit Ersatzteilen in OE-Qualität reparieren. Und der größte Vorteil: Sie können die Reparatur vor Ort durchführen, ohne die gesamte Kraftstoffleitung austauschen zu müssen.

Anwendung:
Das Fuel Line Repair Kit kann zur Reparatur defekter Kraftstoffleitungen in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen verwendet werden.

Vorteile:
Zugang zu Materialien in OEM-Qualität, die regelmäßig verwendet werden
Wirtschaftliche Lösung für die Reparatur defekter Stellen, ohne die komplette Kraftstoffleitung auszutauschen
Einfache Erkennung der Komponenten im Kit mithilfe der Produktbeschreibung
Einzelne Artikel des Kits können nachbestellt werden

Lieferumfang:
NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 0° - Adapter - 2 Stk.
NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 0° - Adapter - 2 Stk.
NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 0° - 2 Stk.
NORMAQUICK® S NW 5/16" - 6 mm - 90° - 2 Stk.
NORMAQUICK® S NW 9.89 mm - 8 mm - 0° - 1 Stk.
NORMAQUICK® S NW 9.89 mm - 8 mm - 90° - 1 Stk.
NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 0° - 2 Stk.
NORMAQUICK® S NW 3/8" - 5/16" - 90° - 2 Stk.
Hülse - Ø 6 mm - 4 Stk.
Hülse - Ø 8 mm - 4 Stk.
Gummischlauch - ID 8 mm - 2 Stk.
Gummischlauch - ID 10 mm - 2 Stk.

Weitere Informationen:
Marke:
Norma
Produkt-Art:
Kraftstoffleitungs-Reparatursatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 209,95*
€ 256,03*
Frei Haus
ab € 204,90*
€ 256,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,03*
€ 304,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,95*
€ 249,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.