Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Ohr-Klemme CV Boot Clamp 1107016050 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827535-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     1107016050
EAN/GTIN:
     4059903401373
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
Norma Ohr-Klemme CV Boot Clamp 1107016050 1 St.

CV Boot Clamp, 25-50

Ohr – eine Spannseite
Runde Kanten, um Schäden am Schlauch zu verhindern

Spannbereich von 25 mm bis 120 mm mit nur zwei Schellen

Achsmanschettenschellen werden verwendet, um in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen Gummimanschetten an Antriebswellen zu befestigen.

Anwendung:
Automobilindustrie - zur Befestigung von Gummimanschetten auf Antriebswellen

Vorteile:
Verriegelungsmechanismus mit drei Zähnen für höhere Spannkraft
Möglichkeit zur Montage verschiedener Größen von Gummimanschetten
Einfache Montage
W4 (AISI 304) gewährleistet hohe Korrosionsbeständigkeit
Perfekte Rundumabdichtung

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 7 mm · Weitere technische Daten: Korrosionsbeständigkeit: 400 Stunden
Material Band: Edelstahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
7 mm
Marke:
Norma
Material:
Edelstahl
Herst.-Teilenr.:
1107016050
Durchmesser (max.):
50 mm
Durchmesser (min.):
25 mm
Produkt-Art:
Ohr-Klemme
Weitere Suchbegriffe: norma einohrschelle, 1 ohr schlauchklemmen, Norma, 1107016050, CV Boot Clamp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,92*
Lager 102
64
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.