Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norma Steckverbinder 7026009012 Normaquick PS3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827487-BP
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     7026009012
EAN/GTIN:
     4050557097837
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Norma Steckverbinder 7026009012 Normaquick PS3 1 St.

Normaquick PS3 NW 12, 0°

Für die Montage an Standard-Anschlussstutzen nach VDA-Richtlinie vorgesehen
Beständigkeit gegenüber dem Kühlmedium dank eines O-Rings aus peroxidisch vernetztem EPDM
PA66 (Gehäuse und Haltering GF30) für direkten Kontakt mit Kühlmittel gegen Wärme und Hydrolyseeffekte stabilisiert

Sichere Verbindung von Kühlwasser- und Heizungsleitungen

PS3 „Push & Seal“-Steckverbindungen aus Kunststoff gemäß VDA-Standard eignen sich ideal zum sicheren Verbinden von Kühlwasser- und Heizungsleitungen sowie zum Einsatz in Ladeluftsystemen.

Anwendung:
PS3-Steckverbindungen werden für die dichte Verbindung von Kühlwasser- oder Heizungsschläuchen in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen verwendet.

Vorteile:
Zeit- und Kostenersparnis durch werkzeugfreie Rastmontage
Einsatz auf engstem Raum dank kompakter Abmessungen
Integrierter O-Ring sorgt für optimale Abdichtung

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 0 Grad · Material: PA 66 GF 30 · Weitere technische Daten: Material Gehäuse: Polyamid 66 mit 30% Glasfaserverstärkung
Material O-Ring: EPDM
Material Haltering: Polyamid 66 mit 30% Glasfaserverstärkung, Edelstahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Marke:
Norma
Material:
PA 66 GF 30
Herst.-Teilenr.:
7026009012
Ausführung (allgemein):
0 Grad
Produkt-Art:
Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.