Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOMEPILOT 10152330 RolloTron pure - AP Elektrischer Gurtwickler 23 mm Zugkraft (max.) 30 kg Aufputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827220-BP
Hersteller:
     HOMEPILOT
Herst.-Nr.:
     10152330
EAN/GTIN:
     4031909025876
Suchbegriffe:
HOMEPILOT
10152330
RolloTron pure - AP
rollladenantrieb
HOMEPILOT 10152330 RolloTron pure - AP Elektrischer Gurtwickler 23 mm Zugkraft (max.) 30 kg Aufputz

HOMEPILOT Elektrischer Gurtwickler RolloTron pure - AP 23 mm

Antrieb und Steuerung in einem Gerät
Schnelle und einfache Aufputz-Montage
Wochenprogramm verhilft zu Komfort im Alltag
Helligkeitsabhängige Steuerung über als Zubehör erhältlichen Sonnensensor möglich
Max. Zugleistung: 30 kg

Der Gurtwickler RolloTron pure Aufputz ist ideal für beengte Platzverhältnisse geeignet. Er lässt sich schnell und einfach montieren und ist schwenkbar.

Der elektronische Gurtwickler bietet umfangreiche Automatikfunktionen, die individuell programmiert werden können und deinen Alltag komfortabel machen. Über das integrierte Display kannst du z. B. das Wochen-oder Wochenendprogramm ganz einfach einrichten.

Schließe den Gurtwickler ganz einfach per Euro-Stecker an das 230-V-Stromnetz an und genieße den Komfort!

Mit dem Gurtwickler RolloTron pure Aufputz ist zudem eine Sonnen- und Dämmerungssteuerung mit dem als Zubehör erhältlichen Sonnensensor möglich.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster,Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Blenden-Maß: 37 x 185 mm · Gewicht: 940 g · Gurt-Breite: 23 mm · Gurt-Länge: 5 m · Herstellerfarbe: Ultra-Weiß · Montageart: Aufputz · Nenn-Leistung (W): 70 · Nenndrehmoment: 8 Nm · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 185 mm · Produktabmessung, Tiefe: 155 mm · Weitere technische Daten: Nachlaufweg: 0,4 U
Max. Schaltzeiten: 2 (Auf und Ab)
Betrieb bei: +0 °C bis +40 °C
Anschlusskabel: Kabellänge 2 m
Gurtlänge max.: 5 m · Zugkraft (max.): 30 kg

Lieferumfang:
1 x Gurtwickler RolloTron premium Aufputz,1 x Wandhalterung,2 x Montageschrauben (4 x 40 mm),2 x Montageschrauben (4,2 x 19 mm),2 x Dübel (S6 x 30 mm),1 x Entriegelungsklammer,1 x Anschlusskabel mit Eurostecker,1 x Wickelradfachabdeckung,1 x Abdeckblende,Gebrauchsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 37 x 185 x 155 mm
Herstellerfarbe:
Ultra-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
155 mm
Produktabmessung, Höhe:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
HOMEPILOT
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster | Licht
Gurt-Breite:
23 mm
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Montageart:
Aufputz
Gurt-Länge:
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Zugkraft (max.):
30 kg
Blenden-Maß:
37 x 185 mm
Nenndrehmoment:
8 Nm
Nenn-Leistung (W):
70
Gewicht:
940 g
Produkt-Art:
Elektrischer Gurtwickler
Weitere Suchbegriffe: rolladenantrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 118,31*
€ 149,13*
Frei Haus
ab € 120,29*
€ 155,02*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 155,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.