Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 2041442705 2041442705 Cermet-Trimmer linear 1 W 1 MΩ 240 ° 270 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827002-BP
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     2041442705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet-trimmer 1w
KYOCERA/AVX 2041442705 2041442705 Cermet-Trimmer linear 1 W 1 MΩ 240 ° 270 ° 1 St.

Cermet-Trimmer 2041442705

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Ausführung (allgemein): 200 Betätigungszyklen · Außen-Durchmesser: 15 mm · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Betätigungsart: oben · Drehwinkel (elektrisch): 240 ° · Drehwinkel (mechanisch): 270 ° · Grenzspannung: 300 V · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Rastermaß: 10 mm · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 % · Widerstandsverlauf: linear · Widerstandswert (Widerstand): 1 MΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15 x 15 x 8 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
KYOCERA/AVX
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Typ (Hersteller-Typ):
2041442705
Ausführung (allgemein):
200 Betätigungszyklen
Drehwinkel (elektrisch):
240 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Rastermaß:
10 mm
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Außen-Durchmesser:
15 mm
Grenzspannung:
300 V
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Widerstandswert (Widerstand):
1 MΩ
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, KYOCERA/AVX, 2041442705, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
200
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 6,07*
€ 4,00*
ab € 3,57*
€ 6,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.