Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-8476515 Werkzeugbox (L x B x H) 515 x 230 x 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2825505-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8476515
EAN/GTIN:
     4064161250397
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
TOOLCRAFT TO-8476515 Werkzeugbox (L x B x H) 515 x 230 x 320 mm

TOOLCRAFT Aluminium-Transportkoffer 30 L

30 Liter
0,8 mm Aluminiumlegierung
Deckelöffnung bis zu 105°
Schutzleisten
Eckbeschläge

Der Aluminium Transportkoffer von TOOLCRAFT hat ein Volumen von 30 Liter.

Ausstattung:
Mit 2x gefedert einklappbaren Sicherheitsgriffen
2x Nylon-Deckelgurten
2x Laschen (55 mm x 73 mm) für Vorhängeschlösser oder Schlosszylinder
Dichtungslippe zum Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz mitgeliefert
Zum einfachen Befüllen und Entnehmen von Werkzeugen und Zubehör öffnet sich der Deckel um 95°-105°
Schutzleisten und Eckbeschläge zur optimalen Stabilität

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 202 mm · Innenmaß Höhe: 297 mm · Innenmaß Tiefe: 496 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 515 mm · Volumen: 30 l

Lieferumfang:
Aluminium-Transportkoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 515 x 230 x 320 mm
Volumen:
30 l
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
515 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Innenmaß Tiefe:
496 mm
Innenmaß Höhe:
297 mm
Innenmaß Breite:
202 mm
Farbe:
grau
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Werkzeugbox
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, toolcraft werkzeugkasten, werkzeugbox, aluminium-transportbox 30l, TOOLCRAFT, TO-8476515, werkzeugaufbewahrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 66,15*
€ 4,00*
ab € 47,71*
€ 66,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.