Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff RAFT DUALSLIM CAT6 RJ45 CSK CP30752 Adapter, Einbau Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814421-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30752
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungs-Datensteckverbinder
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Cliff RAFT DUALSLIM CAT6 RJ45 CSK CP30752 Adapter, Einbau Schwarz 1 St.

RAFT DUALSLIM CAT6 RJ45 CSK

DUALSLIM CAT.6 RJ45 RECHTWINKLIG DURCHFÜHRUNGSSTECKER

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 35.50 mm · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse
Stecker-Norm:
RJ45
Produktabmessung, Länge:
35.50 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
Cliff
Typ (Hersteller-Typ):
CP30752
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Steckverbinder-Bauform:
Adapter|ツ| Einbau
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
RJ45-Buchsenmodul
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung cat6, rj-45 kupplung, Cliff, CP30752, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,54*
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 9,58*
Lager 102
81
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.