Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 21257 Reifendruckprüfer digital Messbereich Luftdruck 0.05 - 7 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2812689-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     21257
EAN/GTIN:
     4007928212573
Suchbegriffe:
Reifenluftdruckprüfer
reifenluftdruckprüfer
HP Autozubehör 21257 Reifendruckprüfer digital Messbereich Luftdruck 0.05 - 7 bar

Digitaler Reifen - Luftdruckprüfer

Luftdruckanzeige in bar, kg/m², PSI , KPA
Sehr hohe Messgenauigkeit

Dieser Digitale Luftdruckprüfer hilft dabei den Reifendruck zu halten, den Reifenverschleiß zu reduzieren und verlängert somit die Lebensdauer der Reifen. Beim optimalen Reifendruck wird die Leistungsfähigkeit des Kraftstoffs erhöht und der Verbrauch verringert. Des Weiteren wird die Betriebsleistung und die Sicherheit Ihres Autos verbessert. Der Digitale Luftdruckmesser misst in den Einheiten PSI, Bar, KPA und Kg/cm². Messbereich : 0-100 PSI / 0,05 -7 Bar / 0-7 kg/cm² / 0-700 KPA. Sehr präzise Messung des Luftdrucks von verschiedenen Reifentypen. Mit einer blauen LCD-Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms und einer eingebauten LED-Lampe auf dem transparenten Ventilaufsatz. Gute Sichtbarkeit und Nutzung in der Nacht und bei schwierigen Lichtverhältnissen. Der Luftdruckmesser hat einen ergonomischen und rutschfesten Griff und kann einfach überall eingehängt werden. Der Digitale Luftdruckprüfer ist für Autos, Motorräder, Transporter, LKW etc. geeignet.

Ausstattung:
Messbereich 0,05 - 7 Bar +/- 0,1
Digitale Luftdruckanzeige in bar, kg/m², PSI , KPA
Sehr hohe Messgenauigkeit
Mit automatischer Abschaltung, Rückstelltaste, Hintergrundbeleuchtung und Arbeitsleuchte
Ergonomischer und rutschfester Griff
Leichte Handhabung dank der Aufhängung
Inkl. Batterien (1x Li(CR 2032); 3x Hg (LR 44))

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Gewicht: 55 g · Messbereich Luftdruck (max.): 7 bar · Messbereich Luftdruck (min.): 0.05 bar · Messfunktionen: bar,kPa,psi · Produktabmessung, Breite: 5.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 3 cm · Produktabmessung, Länge: 13.5 cm · Reifenmessgerät-Besonderheiten: beleuchtet,automatische Abschaltung · Strom-Versorgung: 3x Knopfzelle LR44 (enthalten),1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten) · Ventilart: Autoventil

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
3 cm
Produktabmessung, Länge:
13.5 cm
Produktabmessung, Breite:
5.5 cm
Marke:
HP Autozubehör
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Messfunktionen:
bar | kPa | psi
Strom-Versorgung:
3x Knopfzelle LR44 (enthalten) | 1x Knopfzelle CR 2032 (enthalten)
Reifenmessgerät-Besonderheiten:
beleuchtet | automatische Abschaltung
Ventilart:
Autoventil
Messbereich Luftdruck (max.):
7 bar
Messbereich Luftdruck (min.):
0.05 bar
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Reifendruckprüfer
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, 21257
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 18,72*
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 18,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.