Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZY75 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 75 V Leistung (max) P(TOT) 2 W Sperrspannung U(R) 34 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811726-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZY75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diotec
ZY75
z diode
z-diode
Diotec Z-Diode ZY75 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 75 V Leistung (max) P(TOT) 2 W

Zener, DO-41, 75V, 2W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-41 · Leistung (max) P(TOT): 2 W · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-41
Zener Spannung - Vzmin: 70.00 V
Vznom: 75.00 V
Vzmax: 79.00 V
Iztest: 10.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 2.000 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrstrom - IR: 1.000 µA
VR: 34 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 30.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 75 V · Zener-Spannung (max.): 79 V · Zener-Spannung (min.): 70 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-41
Typ (Hersteller-Typ):
ZY75
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
1 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Leistung (max) P(TOT):
2 W
Sperrspannung U(R):
34 V
Zener-Spannung:
75 V
Zener-Spannung (max.):
79 V
Zener-Spannung (min.):
70 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0923*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1556*
€ 0,1852
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1298*
€ 0,1545
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1243*
€ 0,1479
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,139
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.