Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Z-Diode ZPD56 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 56 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W Sperrspannung U(R) 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2811674-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diotec
ZPD56
z diode
z-diode
Diotec Z-Diode ZPD56 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 56 V Leistung (max) P(TOT) 0.5 W

Zener, DO-35, 56V, 0.5W, 5%

Technische Daten:
Ausführung (Dioden): Zener-Dioden · Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Leistung (max) P(TOT): 0.5 W · Montageart: Durchsteckmontage · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: DO-35
Zener Spannung - Vzmin: 52.00 V
Vznom: 56.00 V
Vzmax: 60.00 V
Iztest: 5.00 mA
Verlustleistung - Ptot: 0.500 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Sperrstrom - IR: 0.100 µA
VR: 39 V
Inhärenter Differentieller Widerstand - rzj: 90.0 Ω
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V · Zener-Spannung: 56 V · Zener-Spannung (max.): 60 V · Zener-Spannung (min.): 52 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Typ (Hersteller-Typ):
ZPD56
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Sperrstrom I(r):
0.100 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Leistung (max) P(TOT):
0.5 W
Sperrspannung U(R):
39 V
Zener-Spannung:
56 V
Zener-Spannung (max.):
60 V
Zener-Spannung (min.):
52 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Z-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 2.250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,0428*
€ 0,0509
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0423*
€ 0,0503
pro Stück
ab 3750 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,0437
pro Stück
ab 2250000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.