Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2703502 Sensor/Aktor Einbaubuchse M12 Polzahl: 4.5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807708-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2703502
EAN/GTIN:
     4011376759139
Suchbegriffe:
BKL Electronic
2703502
BKL Electronic 2703502 Sensor/Aktor Einbaubuchse M12 Polzahl: 4.5 1 St.

M12 Sensor/Aktor Einbaubuchse Hinterwandmontage, 4.5-polig, M16, Print

Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M16 · Polzahl: 4.5 · Schutzart: IP65,IP67,IP68

Hinweis:
Printmontage
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP68
Anschluss (Bauelemente):
Print
Polzahl:
4.5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M16
Herst.-Teilenr.:
2703502
Typ (Hersteller-Typ):
2703502
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor/Aktor Einbaubuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.