Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2703011 Sensor/Aktor Einbaubuchse M12 0.5 m Polzahl: 4.5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807690-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2703011
EAN/GTIN:
     4011376759108
Suchbegriffe:
BKL Electronic
2703011
BKL Electronic 2703011 Sensor/Aktor Einbaubuchse M12 0.5 m Polzahl: 4.5 1 St.

M12 Sensor/Aktor Einbaubuchse Hinterwandmontage, 4.5-polig, mit Litze 0,5 m , 0,25 mm², 7mm Teilabzug, M16

Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M16 · Kabellänge: 0.5 m · Polzahl: 4.5 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP65,IP67,IP68 · Weitere technische Daten: Aderisolation: PVC

Hinweis:
Litzenenden mit Teilabzug
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.5 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP68
Polzahl:
4.5
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M16
Herst.-Teilenr.:
2703011
Typ (Hersteller-Typ):
2703011
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor/Aktor Einbaubuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.