Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2702039 Sensor-Aktor-Verlängerungsleitung M12 Stecker gerade auf Kupplung gerade 5 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807612-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2702039
EAN/GTIN:
     4011376758965
Suchbegriffe:
BKL Electronic
2702039
BKL Electronic 2702039 Sensor-Aktor-Verlängerungsleitung M12 Stecker gerade auf Kupplung gerade 5 m Polzahl: 4 1 St.

M12 Sensor/Aktor Verlängerungsleitung PUR, Stecker gerade auf Kupplung gerade, 4-polig, 0,34mm², schwarz, 5 m

Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen

Ausstattung:
Polyurethan-Mantel
Flammwidrig
Seewasserbeständig
Recyclefähig
Labs-Frei
Säure- U. Laugenbeständig
Ozonbeständig
Uv-Beständig
Hydrolysefest
Schleppkettenfähig
Torsionsfähig
Schweißfunkenbeständig
Halogenfrei
Silikonfrei
Ölbeständig

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5 m · Mantelmaterial: Polyurethan · Polzahl: 4 · Querschnitt (max.): 0.34 mm² · Schutzart: IP65,IP67,IP68 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: flammwidrig,seewasserbeständig,recyclefähig,säure- und laugenbeständig,ozonbeständig,UV beständig,hydrolysefest,schleppkettenfähig,torsionsfähig,schweißfunkenbeständig,Halogenfrei,silikonfrei,ölbeständig · Steckverbinder-Bauform: Stecker gerade auf Kupplung gerade

Hinweis:
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP68
Mantelmaterial:
Polyurethan
Polzahl:
4
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
flammwidrig | seewasserbeständig | recyclefähig | säure- und laugenbeständig | ozonbeständig | UV beständig | hydrolysefest | schleppkettenfähig
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
2702039
Typ (Hersteller-Typ):
2702039
Querschnitt (max.):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker gerade auf Kupplung gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-Aktor-Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.