Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2701010 Sensor/Aktor Einbaubuchse M8 0.2 m Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807346-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2701010
EAN/GTIN:
     4011376758491
Suchbegriffe:
BKL Electronic
2701010
BKL Electronic 2701010 Sensor/Aktor Einbaubuchse M8 0.2 m Polzahl: 4 1 St.

M8 Sensor/Aktor Einbaubuchse Hinterwandmontage, 4-polig, mit Litze 0,2 m , 0,25 mm², 7mm Teilabzug, M10

Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M10 · Kabellänge: 0.2 m · Polzahl: 4 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP65,IP67,IP68 · Weitere technische Daten: Aderisolation: PVC

Hinweis:
Litzenenden mit Teilabzug
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP68
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M10
Herst.-Teilenr.:
2701010
Typ (Hersteller-Typ):
2701010
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor/Aktor Einbaubuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.