Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2700036 Sensor-Aktor-Verlängerungsleitung M8 Stecker gerade auf Kupplung gerade 2 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807257-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2700036
EAN/GTIN:
     4011376758330
Suchbegriffe:
BKL Electronic
2700036
BKL Electronic 2700036 Sensor-Aktor-Verlängerungsleitung M8 Stecker gerade auf Kupplung gerade 2 m Polzahl: 3 1 St.

M8 Sensor/Aktor Verlängerungsleitung PUR, Stecker gerade auf Kupplung gerade, 3-polig, 0,25mm², schwarz, 2 m

Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen

Ausstattung:
Polyurethan-Mantel
Flammwidrig
Seewasserbeständig
Recyclefähig
Labs-Frei
Säure- U. Laugenbeständig
Ozonbeständig
Uv-Beständig
Hydrolysefest
Schleppkettenfähig
Torsionsfähig
Schweißfunkenbeständig
Halogenfrei
Silikonfrei
Ölbeständig

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2 m · Mantelmaterial: Polyurethan · Polzahl: 3 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP65,IP67,IP68 · Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten: flammwidrig,seewasserbeständig,recyclefähig,säure- und laugenbeständig,ozonbeständig,UV beständig,hydrolysefest,schleppkettenfähig,torsionsfähig,schweißfunkenbeständig,Halogenfrei,silikonfrei,ölbeständig · Steckverbinder-Bauform: Stecker gerade auf Kupplung gerade

Hinweis:
Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP68
Mantelmaterial:
Polyurethan
Polzahl:
3
Sensor-/Aktorkabel-Besonderheiten:
flammwidrig | seewasserbeständig | recyclefähig | säure- und laugenbeständig | ozonbeständig | UV beständig | hydrolysefest | schleppkettenfähig
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Herst.-Teilenr.:
2700036
Typ (Hersteller-Typ):
2700036
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker gerade auf Kupplung gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-Aktor-Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.