Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima CR1.8 Chassis BronX Brushed 1:8 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2806235-BP
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     13004
EAN/GTIN:
     4250650955892
Suchbegriffe:
Modellauto Chassis
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Absima CR1.8 Chassis BronX Brushed 1:8 RC Modellauto Elektro Crawler Allradantrieb (4WD) RtR 2,4 GHz

1:8 Green Power RC Crawler CR1.8 BronX, RTR

Basierend auf dem Absima CR1.8 Chassis (Yucatan)
2-Gang-Schaltgetriebe
Sperrbare Differentiale vorne & hinten (unabhängig voneinander)
Programmierbarer 80A Hobbywing Fahrtenregler
Portalachsen und 2.2" Bereifung

Der ABSIMA BronX ist ein High-End "Ready-to-Run" Crawler im Maßstab 1:8 welcher basierend auf dem erfolgreichen ABSIMA CR3.4 Chassis aufgebaut wurde. Sämtlich Features, welche die kleinen Brüder im Maßstab 1:10 (Sherpa, Khamba) so erfolgreich gemacht haben, konnten übernommen werden. Durch das 1:8er Chassis sind noch extremere Manöver möglich und durch die Größe der Karosserie konnten Details noch besser hervorgehoben werden, welche dem Fahrzeug ein wunderschönes Fahrbild verleihen.

Ausstattung:
CNC-gefräster Aluminiumrahmen
Aluminium-4-Lenker-Aufhängungssystem
Aluminium Öldruckstoßdämpfer mit außenliegenden Federn
Portalachsen
Wasserdichtes 20 Kg Digital-Lenkservo mit Metallgetriebe
Antriebswellen aus gehärtetem Stahl
2-Gang-Getriebe mit Übersetzungsverhältnis 1/37,1 (Low Speed) zu 1/15,1 (High Speed)
Elektronisch, unabhängig voneinander sperrbare Differentiale
Motorhalterung aus Aluminium
Einstellbare Rutschkupplung
Gehärtete Differentialgetriebe und Antriebsteile aus Stahl
80A wasserdichten Fahrtenregler
775 "high-torque" Brushed Motor mit monstermäßigem Drehmoment
6-Kanal-Funksystem mit 2,4 GHz
Lighting System - zuschaltbare Frontscheinwerfer, Blinker bei Lenkbewegung, Tagfahrlicht, Warnblinkanlage, Bremslicht, Lichtleiste auf dem Dach, Rückfahrlicht und Rückleuchten
Stilvolle 2.2" Super Soft Bereifung mit realistischem Seitenwand-Flex für maximale Traktion auf jedem Felsen

Technische Daten:
Altersklasse: ab 14 Jahre · Antriebsart (Modellbau): Allradantrieb (4WD) · Bodenfreiheit: 95 mm · Elektromotor-Art: Brushed · Fernsteueranlage: 6-Kanal 2.4 GHz (4.8 - 12.0V LiPo-fähig) · Frequenz (Modellbau): 2,4 GHz · Geschwindigkeit (max.): 30 km/h · Gewicht: 4430 g · Herstellerfarbe: Gelb · Maßstab: 1:8 · Modell-Art: Crawler · Modell-Name: CR1.8 BronX · Modellausführung: RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Motor-Typ: 775 "high-torque" · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Länge: 668 mm · Radstand (Details): 380 · Reifen-Breite (Details): 50 mm · Reifen-Durchmesser: 132 mm · Weitere technische Daten: Anfahrwinkel 50°
Abfahrtswinkel 55°
Lenkeinschlag max. 43°
Felgen: 2.2 Beadlock-Felgen mit 12 mm Standard Hex
Bereifung Supersoft - Maximum - Traktion
Stoßdämpfer: Aluminium-Öldruckstoßdämpfer
Dämpferöl Viskosität: 500CPS
Dämpfer Einbaulänge: 100 mm
Übersetzungsverhältnisse: 2-speed (Hi 1/15.1 / Lo 1/37.1) ferngesteuert
Getriebe: Modul 0.8/32dp
Ritzel: 16Z / Hauptzahnrad 44T
Fahrtenregler: Hobbywing 80A brushed/wasserdicht mit T-Stecker, programmierbar
BEC 6V@4A;2S-3S LiPo Akkus verwendbar
Steering Servo: 20kg Metallgetriebe, digital & wasserdicht · Zum Betrieb erforderliches Zubehör: Fahrakku,Ladegerät,Batterien für Sender

Lieferumfang:
1:8 CR1.8 BronX RTR,6-Kanal 2.4GHz Fernsteuerungssystem,Stickerbogen,Kreuzschlüssel und Sechskantschlüssel,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Für den Betrieb benötigtes Zubehör : Fahrakku (LiPo Akku oder NiMH Akku)
Passendes Ladegerät für Fahrakku
4 Stückk AA-Mignonzellen Batterien für die Fernsteuerung
Optionale Programmbox zur Einstellung der Parameter des Fahrtenreglers.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 668 x 295 x 285 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Länge:
668 mm
Produktabmessung, Breite:
295 mm
Zum Betrieb erforderliches Zubehör:
Fahrakku | Ladegerät | Batterien für Sender
Marke:
Absima
Elektromotor-Art:
Brushed
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Crawler
Maßstab:
1:8
Fernsteueranlage:
6-Kanal 2.4 GHz (4.8 - 12.0V LiPo-fähig)
Modell-Name:
CR1.8 BronX
Geschwindigkeit (max.):
30 km/h
Antriebsart (Modellbau):
Allradantrieb (4WD)
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
RtR
Altersklasse:
ab 14 Jahre
Bodenfreiheit:
95 mm
Radstand (Details):
380
Motor-Typ:
775 "high-torque"
Reifen-Durchmesser:
132 mm
Reifen-Breite (Details):
50 mm
Gewicht:
4430 g
Produkt-Art:
RC Modellauto
Weitere Suchbegriffe: modellauto chassis, Absima, 13004, CR1.8 Chassis BronX, Modellauto, elektrocrawler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 450,30*
€ 534,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 468,47*
€ 534,37*
Frei Haus
ab € 495,73*
€ 564,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,37*
€ 635,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,46*
€ 630,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,60*
€ 585,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,47*
€ 557,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
1416554
ab € 47,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.