Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 907669 1:20 Muldenkipper Volvo A40G 100% RTR 1:20 Elektro RC Einsteiger Funktionsmodell 100% RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804183-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     907669
EAN/GTIN:
     4005299012167
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Carson Modellsport 907669 1:20 Muldenkipper Volvo A40G 100% RTR 1:20 Elektro RC Einsteiger Funktionsmodell 100% RtR

1:20 Muldenkipper Volvo A40G 100% RTR

LED-Beleuchtung
Heben und Senken der Mulde über Sender steuerbar
Licht und Sound über Sender steuerbar
Demofunktion

Ausstattung:
Störungsfreies 2,4 GHz Fernsteuersystem
Griffige Gummireifen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Maßstab: 1:20 · Modell-Art: Baufahrzeug · Modell-Name: Volvo A40G · Modellausführung: 100% RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro

Lieferumfang:
Fahrfertiges Modell, 2.4GHz Fernsteueranlage
Li-Ion Fahrakku 3,7V-600 mAh
USB-Ladegerät, 2x AA Senderbatterien
Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Passender Ersatzakku 500608239

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Marke:
Carson Modellsport
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Baufahrzeug
Maßstab:
1:20
Modell-Name:
Volvo A40G
Modellausführung:
100% RtR
Produkt-Art:
RC Einsteiger Funktionsmodell
Weitere Suchbegriffe: modellauto rtr, Carson Modellsport, 907669, 1:20 Muldenkipper Volvo A40G 100% RTR, Raupe, RC Raupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,69*
€ 80,96*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,16*
€ 80,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.