Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport 907668 1:20 Baggerlader JCB 2.4G 100% RTR 1:20 Elektro RC Einsteiger Funktionsmodell 100% RtR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804182-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     907668
EAN/GTIN:
     4005299012075
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Carson Modellsport 907668 1:20 Baggerlader JCB 2.4G 100% RTR 1:20 Elektro RC Einsteiger Funktionsmodell 100% RtR

1:20 Baggerlader JCB 2.4G 100% RTR

Heben und senken der Schaufel über Sender steuerbar
Licht und Sound über Sender steuerbar
Demofunktion
Griffige Gummireifen

Der CARSON 1:20 Baggerlader JCB ist ein präzise nachgebildetes Modell des britischen Baumaschinenherstellers JCB. Das ferngesteuerte Baufahrzeug ist voll funktionsfähig und verfügt über bewegliche Teile wie die Schaufel, die über den mitgelieferten Sender angehoben und gesenkt werden kann. Durch die zusätzlichen Funktionen Licht und Sound, die ebenfalls über den Sender steuerbar sind, erscheint das Modell noch realistischer. Der Baggerlader ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über detaillierte Karosserie, die es zu einem großartigen Produkt für jeden Baumaschinen-Enthusiasten machen.

Technische Daten:
Fahrzeit (Autos): 60 min · Gewicht: 652 g · Herstellerfarbe: Gelb,Schwarz · Maßstab: 1:20 · Modell-Art: Baufahrzeug · Modell-Name: JCB Baggerlader · Modellausführung: 100% RtR · Motor-Art (Modellbau): Elektro · Produktabmessung, Breite: 139 mm · Produktabmessung, Höhe: 287 mm · Produktabmessung, Länge: 360 mm

Lieferumfang:
Fahrfertig aufgebautes Modell,2.4GHz, Fernsteueranlage,NiMH Fahrakku 4,8V/400mAh,USB Ladegerät,2x Senderbatterien LR06/AA,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Passender Ersatzakku 500608248

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 360 x 139 x 287 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
287 mm
Produktabmessung, Länge:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
139 mm
Marke:
Carson Modellsport
Fahrzeit (Autos):
60 min
Motor-Art (Modellbau):
Elektro
Modell-Art:
Baufahrzeug
Maßstab:
1:20
Modell-Name:
JCB Baggerlader
Frequenz (Modellbau):
2|ツ|4 GHz
Modellausführung:
100% RtR
Gewicht:
652 g
Produkt-Art:
RC Einsteiger Funktionsmodell
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 907668, 1:20 Baggerlader JCB 2.4G 100% RTR, Raupe, RC Raupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,71*
€ 95,10*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 74,25*
€ 95,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.