Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Gateway HmIP-P-DRG-DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804173-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     157283A1A
EAN/GTIN:
     4047976572847
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
SmartHome Gateway
SmartHome Zentrale
Homematic IP Funk Gateway HmIP-P-DRG-DALI

Homematic IP DALI Gateway - 157283A1

Stimmungsvolle Beleuchtung nach Ihren Bedürfnissen im ganzen Haus
Das DALI Gateway steuert DALI-Leuchten zuverlässig im Smart Home
Dimmen Sie das Licht über die Homematic IP App, die Fernbedienung oder einen Schalter
Einfache Installation auf der Hutschiene und Integration in bestehende Systeme

Das Homematic IP DALI Gateway für die Hutschienenmontage steuert DALI Leuchten zuverlässig direkt vom Verteilerschrank aus und bindet sie intelligent ins Homematic IP Smart Home System ein.
Mit einem DALI Gateway können bis zu 32 DALI Leuchten – wie Leuchtstofflampen (DT0), Entladungslampen (DT2), Niedervolt-Halogenlampen (DT3), Dimmer für Glühlampen (DT4), Umwandlung nach DC (0-10V, DT5), LED Module (DT6), Schaltfunktion (DT7) sowie Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8) – perfekt gedimmt und geschaltet werden. Das DALI Gateway lässt sich einfach in eine bestehende Installation mit DALI Leuchten nachrüsten und verschwindet im Verteilerschrank. Bereits installierte Homematic IP Taster und Schalter können problemlos weiterverwendet und eingebunden werden.
Nach der Installation können DALI Leuchten im Gateway gesucht und fest zugeordnet werden. Die Steuerung von bis zu 16 Lichtgruppen ist möglich. Die Leuchten können mit vielen Homematic IP Geräten, wie einer Homematic IP Funk-Fernbedienung, geschaltet sowie gedimmt werden. Über die kostenlose Homematic IP App lassen sich die DALI Leuchten im Smart Home ebenfalls bequem vom Smartphone aus bedienen.
Die Installation erfolgt auf Standard-Hutschienen in Haus- und Unterverteilungen. Die Federkraftklemmen ermöglichen einen einfachen Anschluss der DALI Leuchten sowohl an starre als auch flexible Leitungen. Über das große beleuchtete LC-Display des Gateways lassen sich die DALI Leuchten ohne Anlernen direkt nach Anschluss an den Bus ansteuern und testen. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Zentrale CCU3 vorgenommen werden. Alternativ ist eine Einbindung über zahlreiche Partnerlösungen möglich.

Ausstattung:
Ermöglicht die Steuerung von bis zu 32 DALI-Leuchten und 16 Lichtgruppen
Geeignete DALI Leuchtmittel: Leuchtstofflampen (DT0), Entladungslampen (DT2), Niedervolt-Halogenlampen (DT3), Dimmer für Glühlampen (DT4), Umwandlung nach DC (0-10V, DT5), LED Module (DT6), Schaltfunktion (DT7) sowie Farb- und Farbtemperatursteuerung (DT8)
DALI-Leuchten können flexibel über Homematic IP Taster, Homematic IP Wired Eingangsmodule, Funk-Fernbedienungen sowie per App gesteuert werden
Die Montage auf Standard-Hutschienen gestaltet sich dank Federkraftklemmen besonders einfach.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 195 g · Montageart: Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V~/50 Hz
Stromaufnahme: 45 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 1 W typ. (Displaybeleuchtung aus)
Leitungsart und -querschnitt: starre und flexible Leitung, 0,75 - 2,5 mm²
Installation: auf Tragschiene (Hutschiene, DIN-Rail) gemäß EN 60715

Lieferumfang:
Homematic IP DALI Gateway,Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: ,Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service,Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI (nicht mehr kompatibel mit der Zentrale CCU2),Partnerlösungen von Drittanbietern

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 90 x 69 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP20
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Frequenz (LOV):
868 MHz
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Gateway
Weitere Suchbegriffe: smarthome zentrale, Homematic IP, 157283A1A, HmIP-P-DRG-DALI, Hausautomation, Funk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,95*
€ 280,05*
Frei Haus
ab € 233,17*
€ 282,87*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 248,82*
€ 299,97*
Frei Haus
ab € 249,17*
€ 306,48*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 326,16*
€ 390,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,63*
€ 345,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.