Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2804010-BP Herst.-Nr.: MW 7886 EAN/GTIN: 4008146042041 |
| |
|
|  |  |
 | Severin MW 7886 Mikrowelle Schwarz 700 W Timerfunktion
MW 7886 Mikrowelle
6 Leistungsstufen und praktische Auftau-Funktion 30 Minuten Timer mit Endsignal Hitzebeständiger und lackierter Innenraum
Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.
Ausstattung: Kompaktes Design mit 17 l Füllvolumen perfekt geeignet für jede Küche und jeden Haushalt Mit 6 Leistungsstufen und praktischer Auftau-Funktion damit auch gefrorene Gerichte schonend erwärmt werden können 30 Minuten Timer mit Endsignal Hitzebeständiger und lackierter Innenraum auch für eine mühelose Reinigung geeignet Handgriff und Drehregler mit Chrom-Elementen.
Technische Daten: Betriebsspannung (Details): 230 V · Gewicht: 9.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion · Leistung (Mikrowelle): 700 W · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 320 mm · Volumen: 17 l · Weitere technische Daten: Durchmesser Drehteller: 24,5 cm
Lieferumfang: Mikrowelle,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 440 x 240 x 320 mm | Volumen: | 17 l | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 320 mm | Produktabmessung, Höhe: | 240 mm | Produktabmessung, Breite: | 440 mm | Küchengeräte-Besonderheiten: | Timerfunktion | Leistung (Mikrowelle): | 700 W | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Gewicht: | 9.4 kg | Produkt-Art: | Mikrowelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 54,89* | € 73,75* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 60,36* | € 73,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 59,06* | € 74,15* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 61,10* | € 74,63* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 66,99* | € 81,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|