Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 05060508001 Torx-Bit TX 20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799343-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060508001
EAN/GTIN:
     4013288226778
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit (torx)
Wera 867/4 05060508001 Torx-Bit TX 20 1 St.

867/4 TORX® HF Bits mit Haltefunktion, TX 20 x 50 mm

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Die von Wera entwickelten TORX® HF (HF = Haltefunktion) Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten! Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Ausstattung:
Für Innen TORX® Schrauben · Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben · Auch passend für Würth ASSY Schrauben sowie Altenloh SPAX T-STAR plus Schrauben · 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1) · Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

Technische Daten:
Abtrieb: TORX · Antrieb: 1/4" · Größe (Schraubendreher): TX 20 · Produktabmessung, Länge: 50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Abtrieb:
TORX
Antrieb:
1/4"
Größe (Schraubendreher):
TX 20
Produkt-Art:
Torx-Bit
Weitere Suchbegriffe: Wera, 05060508001, 867/4, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,00*
€ 3,85*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,08*
3 Tage
27
1
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 4,10*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,47*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.