Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts Displayschutzglas Pixel 7 1 St. 540281


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799065-BP
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540281
EAN/GTIN:
     4252011904532
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
4Smarts Displayschutzglas Pixel 7 1 St. 540281

4Smarts 360° Starter Set X-Pro Glas + Case für Google Pixel 7

360° Schutz - Set vereint ein hochqualitatives X-Pro Clear Glass in Kombination mit einer flexiblen Clear Schutzhülle
Widerstandsfähige TPU-Hülle, die dein Smartphone vor allen Gefahren des Alltags schützt
Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern
Oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance, sich dauerhaft auf dem Display festzusetzen
Easy-Assist Montagerahmen - perfekte Positionierung und blitzschnelle Montage
Passend für Google Pixel 7

Dieser 360° Schutz vereint ein hochqualitatives Displayschutzglas in Kombination mit einer flexiblen Schutzhülle. Der Easy-Assist Installationsrahmen macht die Montage des Schutzglases zum Kinderspiel. Ideal auch als Starter-Paket für dein Smartphone.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 16 cm (6,3") · Passend für Handy-Modell: Pixel 7 · Passend für Marke (Handy): Google · Passend für Produkt: Smartphone

Lieferumfang:
4Smarts 360° Starter Set X-Pro Glas + Case.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
16 cm (6|ツ|3")
Marke:
4Smarts
Passend für Marke (Handy):
Google
Passend für Produkt:
Smartphone
Passend für Handy-Modell:
Pixel 7
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 5,65*
€ 8,38*
€ 6,70*
ab € 5,66*
€ 8,39*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 10,56*
€ 15,11*
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 17,13*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.