Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4Smarts Displayschutzglas Galaxy S23 1 St. 540247


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2799063-BP
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540247
EAN/GTIN:
     4252011904372
Suchbegriffe:
4Smarts
540247
4Smarts Displayschutzglas Galaxy S23 1 St. 540247

4Smarts Second Glass X-Pro Full Cover für Galaxy S23

Kratzfestes Schutzglas mit Antishock
Spezielle Härtung und sorgfältige Kantenbehandlung verleihen dem X-Pro Schutzglas hervorragende Haltbarkeit und angenehme Haptik an den Rändern
Oleophobe Oberfläche des Echtglases gibt Verschmutzungen keine Chance sich dauerhaft auf dem Display fest zu setzen
Fingerabdrucksensor weiterhin nutzbar
Blasenfreier und fester Sitz auf dem Display
Case- friendly - kompatibel mit den gängigen Schutzhüllen
Easy-Assist Montagerahmen - perfekte Positionierung und blitzschnelle Montage
Passend für das Samsung Galaxy S23

Die 4smarts X-Pro Serie bietet herausragenden Schutz für Dein Smartphone: Ausgewählte Rohstoffe in Kombination mit modernsten Fertigungsverfahren sind die Basis für ultrahohe Glastransparenz sowie präziser Kontur bei gleichzeitig höchster Bedienbarkeit. Die X-Pro Schutzgläser wirken wie echtes Panzerglas.

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: kratzfest · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 15,5 cm (6,1") · Passend für Handy-Modell: Galaxy S23 · Passend für Marke (Handy): Samsung · Passend für Produkt: Smartphone

Lieferumfang:
4Smarts Second Glass X-Pro Full Cover,Montagerahmen,Anleitung,Accessoire Set (Feuchtreinigungstuch, Mikrofasertuch, Staubentferner).

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
15|ツ|5 cm (6|ツ|1")
Marke:
4Smarts
Displayschutz-Besonderheiten:
kratzfest
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Passend für Produkt:
Smartphone
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S23
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 6,24*
€ 9,87*
€ 6,70*
ab € 6,25*
€ 9,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 10,10*
€ 15,36*
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,74*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 12,68*
€ 21,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.