Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2799022-BP Herst.-Nr.: P2786 EAN/GTIN: 5711724127861 |
| |
|
| | |
| PanzerGlass Displayschutzglas iPhone 14 Pro Max 1 St. P2786
PanzerGlass Apple iPhone 14 Pro Max UWF Privacy AB Applicator
Displayschutz Privacy Sichtschutzfilter Optimaler Schutz vor Kratzern, Schmutz und Stößen 3D-Touch fähig Oleophobe Oberfläche Schutzhüllenfreundlich Abgerundete Kanten für eine angenehme Haptik Leichte bläschenfreie Installation Passend für Apple iPhone 14 Pro Max
Der ultimative Bildschirmschutz für Smartphones und Tablets.
PanzerGlass ist ein dünner und splitterfester Displayschutz. Er wurde speziell entwickelt um Smartphones und Tablets vor täglichen Gebrauchsspuren zu schützen. Da das Schutzglas aus mehreren Schichten besteht, hat es eine 9x höhere Widerstandsfähigkeit als gewöhnliches Glas.
Technische Daten: Displayschutz-Besonderheiten: Seitlicher Blickschutz · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Handy-Modell: iPhone 14 Pro Max · Passend für Marke (Handy): Apple · Passend für Produkt: iPhone
Lieferumfang: PanzerGlass Ultra-Wide Fit,Feuchttuch,Mikrofasertuch,Staubentferner Sticker,Applikationsrahmen.
Hinweis: Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | PanzerGlass | Farbe: | schwarz | Displayschutz-Besonderheiten: | Seitlicher Blickschutz | Passend für Marke (Handy): | Apple | Passend für Produkt: | iPhone | Passend für Handy-Modell: | iPhone 14 Pro Max | Produkt-Art: | Displayschutzglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, iPhone Schutzglas, panzerglass displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas, PanzerGlass, P2786 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 14,92* | € 21,14* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,93* | € 21,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,94* | € 27,04* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,57* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|