Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2798932-BP Herst.-Nr.: IPD1022AL-Z EAN/GTIN: 8020252185340 |
| |
|
| | |
| Tucano Alunno Edu Tablet Hülle Apple iPad 10.9 (10. Gen., 2022) 27,7 cm (10,9") Back Cover Azurblau
Ultra-Schutzhülle für das iPad der 10. Generation (2022)
Militärstandardtest geprüft Schale mit TPU-Rand und transparentem Polycarbonat- Praktischer Magnetverschluss Super-Schutzhülle, teilweise aus recyceltem Kunststoff Internes Fach für Apple Pancil und Logitech Crayon Vordere Klappe umwandelbar in Standup
Ultra-Schutzhülle für das iPad der 10. Generation (2022), teilweise aus recyceltem Kunststoff, mit einer stoßfesten Rückschale, die aus einem TPU-Rand und einem großen Mittelteil aus transparentem Polycarbonat besteht. Die vordere Klappe fungiert auch als Ständer, der in verschiedene Positionen eingestellt werden kann, während der praktische Magnetverschluss zusätzlichen Schutz für Ihr Gerät bietet. Alunno ist mit einem Innenfach für den Apple Pencil oder Logitech Crayon ausgestattet. Nach Militärstandard getestet.
Ausstattung: Schutzhülle
Technische Daten: Herstellerfarbe: Azurblau · Material: Polycarbonat · Passend für: iPad 10.9 (10. Gen., 2022) · Passend für Display-Größe: 27,7 cm (10,9") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Militärstandard,Mit Standfunktion,Mit Stiftehalterung,Wasserabweisend · Taschen-Ausführung: Back Cover
Lieferumfang: Schutzhülle
Weitere Informationen: | | Taschen-Ausführung: | Back Cover | Herstellerfarbe: | Azurblau | Passend für Display-Größe: | 27|ツ|7 cm (10|ツ|9") | Passend für Display-Größe (Bereich): | 27|ツ|7 cm (10|ツ|9") | Marke: | Tucano | Passend für Marke (Tablet): | Apple | Material: | Polycarbonat | Tablet-Taschen-Besonderheiten: | Militärstandard | Mit Standfunktion | Mit Stiftehalterung | Wasserabweisend | Passend für: | iPad 10.9 (10. Gen.|ツ| 2022) | Produkt-Art: | Tablet-Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet tasche ipad 10,9 zoll, tablet cover, ipad tablet cover, Tucano, IPD1022AL-Z, Alunno Edu, Tablet Hülle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 35,64* | € 48,66* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,50* | € 48,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,64* | € 49,96* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,58* | € 50,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,49* | € 68,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|