Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Displayschutzglas 12/12T pro 1 St. 2.5DGLASVVXIA12T_12TPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798919-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     2.5DGLASVVXIA12T_12TPRO
EAN/GTIN:
     4008928632637
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Vivanco Displayschutzglas 12/12T pro 1 St. 2.5DGLASVVXIA12T_12TPRO

2.5D Full Screen Displayschutzglas für Xiaomi 12T/ 12T Pro

Unterstützt den Fingerabdrucksensor im Display
Ultra Transparent
Verdeckt den Rand des Telefondisplays vollständig
Glashärte: 9H
Kratzfeste und schlagfeste Oberfläche
Anti-Fingerprint und Schmutz
Keine Auswirkung auf die Helligkeit und Empfindlichkeit des Displays
Kein Zerfall bei Bruch
Anti-Bubble-Technologie
Vollflächig klebend
Inkl. Montagehilfe, Microfasertuch und Staubentferner

Dieses hochtransparente Hybrid Displayschutzglas deckt das gesamte Display ab und schützt es so zuverlässig vor Kratzern, Stößen und Schmutz. Weder die Touchscreen Qualität, noch die Display Helligkeit werden beeinträchtigt.

Ausstattung:
Displayschutzglas inkl. Montagehilfe, Microfasertuch und Staubentferner

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: Anti-Fingerprint,kratzfest · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Display-Größe: 16,8 cm (6,6") · Passend für Handy-Modell: 12/12T pro · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
Displayschutzglas

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Display-Größe:
16|ツ|8 cm (6|ツ|6")
Marke:
Vivanco
Displayschutz-Besonderheiten:
Anti-Fingerprint | kratzfest
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Passend für Handy-Modell:
12/12T pro
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,80*
€ 23,10*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 23,11*
€ 3,50*
ab € 29,70*
€ 40,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.