Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Kickstand Tablet-Cover Apple iPad Pro 12.9 (4. Gen., 2020), iPad Pro 12.9 (5. Gen., 2021),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798364-BP
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     3102KSC02
EAN/GTIN:
     4260647339314
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Black Rock Kickstand Tablet Hülle Apple iPad Pro 12.9 (4. Gen., 2020),iPad Pro 12.9 (5. Gen., 2021),iPad Pro 12.9 (6. Gen., 2022) 32,8 cm (12,9") Back Cover Schwarz

Tablet-Case "Kickstand" für Apple iPad Pro 12.9" (2020/2021/2022), Schwarz

reines Back-Cover sorgt für freien Zugang zum Display
ohne störendes Front-Cover
iPad schneller einsatzbereit
integrierte hochwertige Standfunktion
Cover ist magnetisch am iPad befestigt und erhöht dadurch die Flexibilität
super dünn und extrem leicht für komfortables Arbeiten
vielseitig nutzbar, ideal um unterwegs zu surfen, Videos zu betrachten oder zu arbeiten
robustes, strapazierfähiges Material mit extrem angenehmer Haptik

Ausstattung:
Farbe: Schwarz, Farbton: Schwarz, Produktbereich: Tablet & eBook, Serie: Kickstand, Material: Kunststoff, Verschlussart: Verschluss per Flap-Funktion, Für Endgeräte-Marke: Apple, Geeignet für: Tablet, Tablet: Apple iPad 10.2" (2019/2020/2021)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Passend für: iPad Pro 12.9 (4. Gen., 2020),iPad Pro 12.9 (5. Gen., 2021),iPad Pro 12.9 (6. Gen., 2022) · Passend für Display-Größe: 32,8 cm (12,9") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Mit Standfunktion,stoßfest / stoßsicher · Taschen-Ausführung: Back Cover

Lieferumfang:
- 1 Tablet-Case "Kickstand"

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Back Cover
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
32|ツ|8 cm (12|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
32|ツ|8 cm (12|ツ|9")
Marke:
Black Rock
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Material:
Kunststoff
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Mit Standfunktion | stoßfest / stoßsicher
Passend für:
iPad Pro 12.9 (4. Gen.|ツ| 2020) | iPad Pro 12.9 (5. Gen.|ツ| 2021) | iPad Pro 12.9 (6. Gen.|ツ| 2022)
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,80*
€ 51,22*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 51,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.