Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Rock Folio Tablet-Cover Apple iPad Pro 11 (1. Gen., 2018), iPad Pro 11 (2. Gen., 2020), iPad Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798339-BP
Hersteller:
     BlackRock
Herst.-Nr.:
     3103FOL02
EAN/GTIN:
     4260647339277
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Black Rock Folio Tablet Hülle Apple iPad Pro 11 (1. Gen., 2018),iPad Pro 11 (2. Gen., 2020),iPad Pro 11 (3. Gen., 2021),iPad Pro 11 (4. Gen., 2022) 27,9 cm (11") Book Cover Schwarz

Tablet-Case "Folio" für Apple iPad Pro 11" (2020/2021/2022), Schwarz

super dünn und extrem leicht für komfortables Arbeiten
Folio ist magnetisch am iPad befestigt und erhöht dadurch die Flexibilität
neuartig entwickelter integrierter Stifthalter
immer kompakt, auch wenn sich der Pencil im Halter befindet
verschiedene Standfunktionen nutzbar
absolute Standsicherheit durch spezielle Konstruktion gewährleistet
robustes und strapazierfähiges Material mit extrem angenehmer Haptik
zusätzliches Mikrofaser zum Schutz Ihres Tablets
voller Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente

Ausstattung:
Farbe: Schwarz, Farbton: Schwarz, Produktbereich: Tablet & eBook, Serie: Folio, Material: Kunststoff, Mikrofaser, Verschlussart: Verschluss per Flap-Funktion, Für Endgeräte-Marke: Apple, Geeignet für: Tablet, Tablet: Apple iPad Pro 11" (2020/2021/2022)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Mikrofaser · Passend für: iPad Pro 11 (1. Gen., 2018),iPad Pro 11 (2. Gen., 2020),iPad Pro 11 (3. Gen., 2021),iPad Pro 11 (4. Gen., 2022) · Passend für Display-Größe: 27,9 cm (11") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Magnetverschluss,Mit Stiftehalterung,Mit Standfunktion · Taschen-Ausführung: Book Cover

Lieferumfang:
- 1 Tablet-Case "Folio"

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Book Cover
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
27|ツ|9 cm (11")
Passend für Display-Größe (Bereich):
27|ツ|9 cm (11")
Marke:
Black Rock
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Material:
Kunststoff | Mikrofaser
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Magnetverschluss | Mit Stiftehalterung | Mit Standfunktion
Passend für:
iPad Pro 11 (1. Gen.|ツ| 2018) | iPad Pro 11 (2. Gen.|ツ| 2020) | iPad Pro 11 (3. Gen.|ツ| 2021) | iPad Pro 11 (4. Gen.|ツ| 2022)
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,09*
€ 56,51*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 56,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.