Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trackilive TL-60 GPS Tracker Fahrzeugtracker, Multifunktionstracker, Gepäckstücktracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798051-BP
Hersteller:
     Trackilive
Herst.-Nr.:
     TL-60
EAN/GTIN:
     4260177670741
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Trackilive TL-60 GPS Tracker Fahrzeugtracker,Multifunktionstracker,Gepäckstücktracker Schwarz

trackilive TL-60

Bis zu 1 Jahr Akkulaufzeit
Neuester Mobilfunkstandard 4G LTE-M
Staub- und Wasserdicht (IP68)
Smarte Bewegungserkennung
vielseitig einsetzbar

Du brauchst einen GPS Tracker, der wirklich alles kann? Dann ist der neue trackilive TL-60 GPS Tracker genau das Richtige für Dich! Mit seiner robusten Bauweise und modernster Technologie sorgt er dafür, dass Du jederzeit den Überblick behältst. Die sparsame LTE-M Technik garantiert lange Akkulaufzeiten und mit der IP68 Zertifizierung ist der GPS Tracker sogar staub- und wasserdicht.

Egal ob Du Deinen Oldtimer oder Dein Wohnmobil sichern möchtest, der trackilive TL-60 lässt sich dank des magnetischen Bodens schnell und einfach an allen magnetischen Oberflächen befestigen. Mit einem Geofence und Alarmfunktion bist Du immer informiert, sobald sich Dein Gegenstand aus einem bestimmten Bereich entfernt. Und wenn Du den Entfernungs-/Lichtsensoralarm aktivierst, erhältst Du eine Benachrichtigung, sobald der GPS Tracker von seiner Position entfernt wird.

Die Positionsbestimmung erfolgt über GPS, Mobilfunkmasten oder WiFi-Netzwerke und die Übermittlung der Position erfolgt über die Mobilfunknetze im zukunftsfähigen 4G LTE-M Standard. Der trackilive TL-60 wählt automatisch das beste Mobilfunknetz aus und der Basistarif ist EU-weit nutzbar. Wenn Du den GPS Tracker weltweit einsetzen möchtest, kannst Du einfach auf einen höheren Tarif upgraden.

Mit der kostenlosen trackilive App (iOS & Android) behältst Du jederzeit den Überblick über den aktuellen Standort Deines GPS Trackers. Mit dem trackilive TL-60 GPS Tracker hast Du immer die volle Kontrolle!

Tracking Profile
Mit dem neuen TL-60 GPS Tracker gibt es ebenfalls ein APP Update. Ab jetzt gibt es Tracking Profile, mit denen Du dein GPS Erlebnis individuell anpassen kannst.

•1 Jahr Akkulaufzeit: Dein GPS Tracker sendet alle 24 Stunden eine neue Position und erreicht somit Akkulaufzeiten von bis zu einem Jahr.
•Smart Modus: Dein GPS Tracker befindet sich im Schlafmodus, bis er bewegt wird. Wenn er sich bewegt wird aktiv die Position des GPS Trackers geupdated. Zusätzlich erhältst Du alle 24 Stunden ein Positionsupdate.
•Intervall Modus: Der GPS Tracker meldet alle x Minuten eine neue Position.
•Individueller Modus: Alle Einstellungen des GPS Trackers lassen sich individuell auf Dein Einsatzgebiet anpassen.

Ausstattung:
Staub- und Wasserdicht (IP68)
Smartes Energiemanagement
Smarte Bewegungserkennung
Robustevielseitig einsetzbar
lange Standbyzeit von bis zu einem Jahr*
Geofence
Mehrere Geräte in einem Konto verwaltbar
Weltweit nutzbar (für die weltweite Nutzung ist ein monatlich kündbares Upgrade des Service notwendig)

Technische Daten:
Anwendung (GPS): Fahrzeugtracker,Multifunktionstracker,Gepäckstücktracker · GPS-Besonderheiten: Spritzwassergeschütztes Gehäuse · Herstellerfarbe: Schwarz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Micro USB · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)

Lieferumfang:
MicroUSB Ladekabel,Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android, MAC

Hinweis:
Für die Nutzung des trackilive Gerätes sowie der trackilive Plattform ist der Abschluss eines Servicevertrages notwendig. Im Servicevertrag enthalten ist auch die eingelegte SIM-Karte. Eine eigene SIM-Karte ist nicht notwendig und kann auch nicht verwendet werden. Die SIM-Karte wird mit Abschluss eines Servicevertrages automatisch aktiviert. Bitte beachte, dass die vollständige Akkukapazität erst nach einigen Ladezyklen erreicht ist. Bei intensivstem Einsatz mit durchgehendem Live Tracking beträgt die Akkulaufzeit bis zu 10 Tage.

Tarifoptionen Servicepakete
• 59,88EUR alle 12 Monate (4,99EUR / Monat)
• 35,94EUR alle 6 Monate (5,99EUR / Monat)
• 7,99EUR im Monat

Preis-Stand: 30.03.2023
Die aktuell gültigen Konditionen und Bedingungen finden Sie auf der Hersteller-Seite www.trackilive.com im Bereich "Kundenservice" unter "GPS-Tracker aktivieren".

Alle Preise inkl. MwSt.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Trackilive
GPS-Besonderheiten:
Spritzwassergeschütztes Gehäuse
Anwendung (GPS):
Fahrzeugtracker | Multifunktionstracker | Gepäckstücktracker
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Micro USB
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Produkt-Art:
GPS Tracker
Weitere Suchbegriffe: GPS Tracking-System, GPS Überwachung, Tracking GPS, fahrzeug ortung, Trackilive, TL-60, GPS Logger, GPS Empfänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 127,50*
€ 159,67*
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 159,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,71*
€ 178,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.