Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2797776-BP Herst.-Nr.: 015389X EAN/GTIN: 4004625153895 |
| |
|
|  |  |
 | Rothenberger Pressbacke Compact TH20 015389X
Pressbacke Compact TH20
DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen
Die ROTHENBERGER Pressbacken in bewährter Material- und Fertigungsqualität eignen sich zum systemkonformen Verpressen von Fittings aus Metall oder Kunststoffsystemen. Mit der Anwendung eines speziellen Härtverfahrens, der DURA LAZR TEC Technologie, und der partiellen Läserhärtung, wird ein präzises und sicheres Verpressen bei gleichzeitig erhöhter Langlebigkeit ermöglicht. Die Folge ist ein minimierter Verschleiß und 100% mehr Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Des Weiteren unterstützt ein Langzeit-Korrosionsschutz die Langlebigkeit der Pressbacken. Mit der Verwendung eines hochbelastbaren Spezialstahls, eignen sich die Pressbacken für alle Pressmaschinen mit einer axialen Schubkraft von 19kN.
Technische Daten: Passend für Rohr-Durchmesser (max.): 20 mm · Passend für Rohr-Durchmesser (min.): 20 mm
Lieferumfang: Pressbacke Compact TH20 Bedienungsanleitung Robox mit Deckel
Weitere Informationen:  |  | Passend für Rohrdurchmesser: | 20 - 20 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 20 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 20 mm | Produkt-Art: | Pressbacke |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rothenberger, 015389X |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 123,76* | € 156,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 112,15* | € 157,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 155,91* | € 194,39* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 168,60* | € 208,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|