| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797290-BP Herst.-Nr.: 71456 EAN/GTIN: 5702017419268 |
| |
|
| | |
| 71456 LEGO® DREAMZZZ Mrs. Castillos Schildkrötenbus
LEGO® DREAMZZZ 71456 Mrs. Castillos Schildkrötenbus
Ein Verschmelzung zwischen Campingwagen und Schildkröte aus deren Dach eine Palme und ein Kaktus wachsen? Soetwas gibt es nur im Traum! Und im LEGO DREAMZzz Mrs. Castillos Schildkrötenbus (71456) Set. Mit diesem kreativen Spielzeug begleiten abenteuerlustige Kinder die DREAMZzz Charaktere Mrs. Castillo, Mateo und Zoey auf ein lustiges Abenteuer in die Traumwelt.
Wie in der DREAMZzz TV-Serie gibt es zwei Möglichkeiten Mrs. Castillos Wohnmobil-Spielzeug zu bauen: In seiner Grundausführung verfügt das Schildkröten-Spielzeug für Jungen und Mädchen ab 7 Jahren über bewegliche Räder und ein abnehmbares Dach, jedoch bekommt es im Partymodus einen beweglichen Baum, einen kreisenden Kaktus und eine aufklappbare Schatztruhe! Es wird aber noch lustiger, wenn junge Baumeister den Campingwagen in ein fliegendes U-Boot verwandeln! In dieser Ausführung hat dieses kreative LEGO Spielzeug-Fahrzeug sogar eine Rakete und ein ausfahrbares Periskop und wird von einem fliegenden Katzenkaktus begleitet. Schon mit dem ersten Baustein fängt das Abenteuer, denn das Set wird von einer Anleitung in Form einer Bildergeschichte begleitet, welche auch online auf der LEGO Builder App abrufbar ist.
Basierend auf der LEGO DREAMZzz TV-Serie, das LEGO DREAMZzz Mrs. Castillos Schildkrötenbus garantiert endlose Stunden voller lustig-fantastischem Spielspaß – ein optimales Geschenk für Kinder, Jungen und Mädchen, ab 7 Jahren, die LEGO Tiere lieben und gerne fantasievoll spielen.
In der größeren Ausführung ist das Modell ist 18 cm hoch, 19 cm lang und 15 cm breit. Enthält 434 Teile.
Ausstattung: Mit diesem LEGO DREAMZzz Mrs. Castillos Schildkröten-Van-Set können Kinder im Party- oder fliegenden U-Boot-Modus das Wohnmobil-Spielzeug aus der Traumwelt bauen Kinder schließen sich den DREAMZzz-Charakteren Mateo, Zoey und Z-Blob an, um über die Albträume zu triumphieren und Frau Castillo zu retten, die auf ihrem Stuhl eingeschlafen ist Das Schildkröten-Wohnmobil von Mrs. Castillo verfügt über bewegliche Spielzeug-Räder und ein abnehmbares Dach; Kinder können es mithilfe der geschichtenbasierten Bauanleitungen individuell gestalten Der Partymodus verfügt über einen sich bewegenden Baum, einen sich drehenden Kaktus und eine Schatztruhe; Der fliegende U-Boot-Modus verfügt über eine Rakete, ein bewegliches Periskop und einen Katzenkaktus Das kreative Bauspielzeug enthält detaillierte LEGO DREAMZzz-Minifiguren von Mrs. Castillo, Mateo und Zoey sowie Z-Blob und einen Grimspawn Dieses baubare Spielzeug für 7-jährige Jungen, Mädchen und alle Fans der Traumwelt ist ein tolles Geschenk für Kinder, da die verschiedenen Baumöglichkeiten ihre Kreativität fördern Schauen Sie sich die anderen Sets der LEGO DREAMZzz-Kollektion an, um noch mehr fantasievolle Spiele-Abenteuer zu erleben und noch weiter in die LEGO Traumwelt einzutauchen
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre · Ausführung (allgemein): Mrs. Castillos Schildkrötenbus · LEGO Teile: 434 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO DREAMZZZ | LEGO Teile: | 434 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Mrs. Castillos Schildkrötenbus | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® DREAMZZZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO DREAMZZZ, 71456, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,30* | € 37,51* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,42* | € 43,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 33,66* | € 43,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 35,10* | € 45,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 34,78* | € 45,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|