| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797249-BP Herst.-Nr.: 31141 EAN/GTIN: 5702017415949 |
| |
|
| | |
| 31141 LEGO® CREATOR Hauptstraße
LEGO® CREATOR 31141 Hauptstraße
LEGO Fans ab 9 Jahren können sich mit der LEGO Creator 3-in-1 Hauptstraße (31141) Set auf einen coolen Ausflug in die Stadt freuen. Sie können im Hotel einchecken, den Musikladen nach Schallplatten durchstöbern, im Café einen Snack holen und der Band auf der Dachterrasse zuhören. Falls das nicht reicht, können sie das Set in zwei weitere Modelle umbauen. Mit diesem LEGO Creator 3-in-1-Spielset können kleine Baumeisterinnen und Baumeister 3 verschiedene Stadtmodelle erschaffen. Als Hauptstraße beinhaltet der LEGO Modellbau 4 verschiedene Gebäude: Ein 3-geschossiges Hotel an der Straßenecke, einen Musikladen, einen Schallplattenladen mit Band auf dem Dach und ein Café. Alle Gebäude lassen sich zu einer Straßenzeile verbinden oder zum Spielen auch einzeln aufstellen. Das Set kann jedoch auch in ein 4-geschossiges LEGO Art-déco-Hochhaus mit einer Wohnung inklusive Foyer, Küche und Wohnzimmer sowie einem Büro und einem Park oder in eine Einkaufsarkade mit Fotostudio und Blumenladen umgebaut werden. Zusammen mit den 6 Minifiguren gibt es unzählige Rollenspielmöglichkeiten in den drei Kulissen. Kombiniere diesen LEGO Bausatz mit zwei anderen, um die 3 separaten Modelle zu einer großen Stadtkulisse zu vereinen. Die LEGO Builder App begleitet dein Kind auf ein leichtes und intuitives Bauabenteuer. Dort kann es die 3D-Ansichten der Gebäude vergrößern und drehen, Sets speichern und seinen Baufortschritt verfolgen. LEGO Creator 3-in-1-Sets ermöglichen Kindern stundenlangen fantasievollen Bau- und Spielspaß, indem sie 3 hochdetaillierte LEGO Modelle bauen. Dieses 1.459-teilige Spielset bietet ein anspruchsvolles Bauerlebnis und eignet sich als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk für junge LEGO Fans, die sich für Architektur und Abenteuer in der Stadt interessieren.
Der Art-déco-Wolkenkratzer ist 38 cm hoch, 19 cm breit und 14 cm tief. Enthält 1.459 Teile.
Ausstattung: Mit diesem LEGO Creator 3-in-1-Modellbausatz können Kinder ab 9 Jahren lustige Abenteuer in einer lebhaften Stadt erleben, indem sie drei verschiedenen LEGO Gebäude bauen: eine Spielzeug-Stadt, einen Art-déco-Wolkenkratzer und eine Marktstraße Baumeister können drei verschiedene Stadtszenen bauen: eine Straße mit einem LEGO Hotel, einem Café, einem Musikladen und einem Plattenladen; ein 4-stöckiges LEGO Art-déco-Haus mit Wohnungen; oder eine Marktstraße mit Torbogen Der elegante 4-stöckige Art-Deco-Wolkenkratzer umfasst ein LEGO Foyer, Küche, Wohnzimmer, Büro und einen Park, während die Marktstraße über LEGO Wohnungen, einen Torbogen, ein Fotostudio und einen Blumenladen verfügt Enthält 6 Minifiguren: einen Sänger und einen Gitarristen, die auf dem Musikladens spielen, einen Barkeeper, eine Hotelrezeptionistin, einen Rollstuhlfahrer und ein Kind – alle Charakter haben austauschbare Haare und Oberkörper für mehr Vielfalt Die LEGO Wohnungen und Geschäfte können zu einer städtischen Szene verbunden oder einzeln gespielt werden; und jedes LEGO Gebäude ist an der Rückseite offen, sodass Kinder die Modelle für ein noch besseres Spielerlebnis drehen können Interaktives digitales Bauen – Mit der LEGO Builder-App können junge Baumeister ihren Modellbau in 3D heranzoomen, drehen und eine digitale Version ihres Modells auf ihren Smartphones und Tablets visualisieren Dieser 1.459-teilige LEGO Bausatz bietet ein lohnendes Bauerlebnis und kann als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk an junge LEGO-Fans ab 9 Jahren mit Interesse an Architektur verschenkt werden
Technische Daten: Altersklasse: ab 9 Jahre · Ausführung (allgemein): Hauptstraße · LEGO Teile: 1459 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Creator | LEGO Teile: | 1459 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Hauptstraße | Altersklasse: | ab 9 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CREATOR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Creator, 31141, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 86,88* | € 107,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 100,17* | € 122,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 100,22* | € 122,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 100,14* | € 123,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,13* | € 131,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|