| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797246-BP Herst.-Nr.: 21060 EAN/GTIN: 5702017417721 |
| |
|
| | |
| 21060 LEGO® ARCHITECTURE Burg Himeji
LEGO® ARCHITECTURE 21060 Burg Himeji
Feiere die Langlebigkeit und die Erhabenheit eines der meistverehrten Bauwerke Japans mit der LEGO Architecture Burg Himeji (21060) – einem tollen Gebäude zum Ausstellen. Lass dich in die Stadt Himeji befördern und bringe ein Stück Japan zu dir nach Hause, wenn du die authentischen Details der Burg mit den LEGO Steinen des Modellbausatzes für Erwachsene nachbildest. Freu dich darauf, deinen eigenen LEGO Modellbau der Burg zu bauen, die sich majestätisch über der japanischen Stadt Himeji erhebt. Bilde die unverwechselbaren Burgtürme, fließenden Gänge und asymmetrischen Mauern nach und nimm das Dach des Hauptgebäudes ab, um dir eine vereinfachte Darstellung des Grundrisses anzuschauen. Im Mittelpunkt des japanischen LEGO Modellbausatzes für Erwachsene steht die obere Ebene des gewaltigen Burggeländes. Dort befinden sich 4 baubare LEGO Kirschblütenbäume, die du mit einem grünen Blätterdach oder der rosafarbenen Frühlingsblütenpracht schmücken kannst, um den Garten in voller Frühlingsblüte darzustellen. Lass dich von der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Box und der LEGO Builder App durch das ebenso fesselnde wie kreative Bauerlebnis begleiten. Dieses Sammlerstück aus LEGO Steinen gehört zu einer Kollektion von LEGO Architecture Sets für Erwachsene, die kreative Aktivitäten lieben. LEGO Architecture Burg Himeji ist ein spektakuläres Bauset, das dich die unverwechselbaren Details eines der berühmtesten Bauwerke Japans nachbilden lässt. Es ist eine wunderbare Belohnung für dich selbst und ein fantastisches LEGO Geschenk für alle, die gespannt auf LEGO Architecture 2023 warten, die Geschichte Japans oder das Reisen interessieren.
Die Burg ist 19 cm hoch, 32 cm breit und 27 cm tief. Enthält 2.125 Teile.
Ausstattung: Machen Sie eine Pause vom Stress mit dem LEGO Architecture Burg Himeji Set, einem Modellbausatz für Erwachsene, die kreative Gartenarbeit lieben, und schaffen Sie eine japanisch inspirierte Oase der Ruhe Stelle die charakteristischen Merkmale des Schlosses wie seine Türme und Gehwege nach und hebe das Dach des LEGO Gebäudes ab, um die vereinfachte Innenaufteilung des Haupthauses zu sehen Wähle eine Jahreszeit und kröne die Bäume mit den passenden Blüten, um das bildschöne Herzstück zu vervollständigen: das LEGO Architecture Set zeigt die umliegenden Gärten, darunter 4 baubare LEGO Kirschblütenbäume, 2 mit grünem und 2 mit rosa Laub Japan-Fans werden in die Stadt Himeji entführt, ohne das Haus zu verlassen mit diesem LEGO Wahrzeichen, welches zu Hause oder im Büro ausgestellt werden kann, um die Langlebigkeit und Schönheit eines der meist verehrten Gebäude Japans zu feiern Für ein noch entspannenderes und einträgliches Bauerlebnis bietet die LEGO Builder-App digitale Anleitungen, die jeden Schritt erklären und kreative Köpfe inspirieren Die LEGO Architecture Sets von 2023 sind Teil einer Reihe von Modellbausätzen für erwachsene Baumeister und Fans japanischer Architektur – das perfekte Geschenk für Sie oder Ihn zum Geburtstag oder einem besonderen Anlass
Technische Daten: Altersklasse: ab 18 Jahre · Ausführung (allgemein): Burg Himeji · LEGO Teile: 2125 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO | LEGO Teile: | 2125 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Burg Himeji | Altersklasse: | ab 18 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® ARCHITECTURE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO, 21060, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 100,66* | € 123,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,74* | € 136,05* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,34* | € 136,06* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 114,25* | € 139,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 116,05* | € 142,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|