| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797245-BP Herst.-Nr.: 76994 EAN/GTIN: 5702017419527 |
| |
|
| | |
| 76994 LEGO® Sonic the Hedgehog Sonics Looping-Challenge in der Green Hill Zone
LEGO Sonic the Hedgehog Sonics Looping-Challenge in der Green Hill Zone (76994) lässt Fans die ultimative Herausforderung entdecken. Das Katapult schickt Sonic in seiner Beschleunigungskugel durch den Parcours, damit er die Tiere vor Dr. Eggman und den Badniks rettet. Kinder ab 8 Jahren werden große Freude daran haben, ein Sonic the Hedgehog Bau-Spiel in der Realität zu erleben. Sie können die Sonic-Figur durch den Looping und den Reifen flitzen lassen, damit er Dr. Eggmans Mech umstößt und die im Mech gefangenen Tierfiguren befreit. Anschließend kann dein Kind mit der Amy-Figur auf dem Wassermotorrad fahren und Fallen stellen, um die beiden Badniks Chopper und Newtron aufzuhalten. Das LEGO Sonic Set bietet nicht nur ein rasantes Actionerlebnis, sondern ermöglicht auch viele Rollenspielen mit Sonic the Hedgehog Charakteren und lässt dein Kind Geschichten darstellen und die geretteten Tiere versorgen. Mit der LEGO Builder App kann dein Kind seinen Baufortschritt verfolgen, Sets speichern und die praktischen 3D-Dreh- und Zoomfunktionen nutzen. LEGO Sonic the Hedgehog Spielzeuge für Kinder, Jungen und Mädchen, ermöglichen es ihnen die rasante Action aus den Videospielen in der Realität zu erleben. Dieses LEGO Set zum Bauen ist dank seiner originellen Details und Funktionen ein tolles Sonic the Hedgehog-Geschenk für alle die das Spiel selber bauen möchten.
Mit Looping ist der Hauptparcours 21 cm hoch, 37 cm breit und 19 cm tief. Enthält 802 Teile.
Ausstattung: Kinder ab 8 Jahren können mit dem LEGO Sonic the Hedgehog: Sonics Looping-Challenge in der Green Hill Zone Set ihr eigenes Spiel mit 9 Sonic Charakteren bauen sowie spannende Action-Abenteuer mit kreativem Rollenspiel kombinieren Kinder können den Parcours bauen, der Rampen und Hindernisse umfasst, und dann mithilfe der Geschwindigkeitskugel Sonic durch den Looping und den großen Ring schicken, um die Tiere vor Dr. Eggman zu retten Dieses LEGO Sonic Set kann auf zwei Arten gespielt werden: Nachdem Kinder Sonic durch den actionreichen Parcours geschickt haben, können sie ihre eigenen Geschichten für Sonic und Amy erfinden, die sich um die geretteten Tiere kümmern Dieses baubare Spiel enthält 9 Charaktere, darunter Sonic und Amy-Figuren, Flicky, Becky, Pocky, Pecky und Dr. Eggman sowie Badniks Chopper und Newtron und jede Menge Sonic-Spielzeug-Zubehör für Rollenspiele Mithilfe der LEGO Builder App wird dein Kind auf ein intuitives Bauabenteuer geführt, wo es praktische Werkzeuge zum Vergrößern und Drehen in 3D hat, den Fortschritt verfolgen und Sets speichern kann Dieses LEGO Sonic the Hedgehog Bau-Spielzeug ist ein lustiges Geburtstagsgeschenk oder ein Spielzeug für jeden anderen Tag für Kinder, Jungen und Mädchen ab 8 Jahren, die Videospiele und fantasievolles Spielen lieben
Technische Daten: Altersklasse: ab 8 Jahre · Ausführung (allgemein): Sonics Looping-Challenge in der Green Hill Zone · LEGO Teile: 802 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Sonic the Hedgehog | LEGO Teile: | 802 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Sonics Looping-Challenge in der Green Hill Zone | Altersklasse: | ab 8 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® Sonic the Hedgehog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Sonic the Hedgehog, 76994, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,23* | € 80,21* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,68* | € 92,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,68* | € 92,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 72,90* | € 92,32* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,12* | € 99,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|