| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2797243-BP Herst.-Nr.: 76992 EAN/GTIN: 5702017419503 |
| |
|
| | |
| 76992 LEGO® Sonic the Hedgehog Amys Tierrettungsinsel
Tierfreunde werden das LEGO Sonic the Hedgehog Amys Tierrettungsinsel (76992) Set lieben, da es sich allein um das Wohlergehen der Tiere dreht. Mit diesem baubaren Sonic-Spielzeug könnnen Kinder sich um die Tiere auf der Insel kümmern, die von den fiesen Badniks gerettet wurden. Dein Kind kann die Inselkulisse erkunden und zusammen mit Sonic Charakteren Amy und Tails lustige Rollenspiele inszenieren. Die gerettetenTiere können in den Pool rutschen, Sandburgen bauen und mit dem Karussell fahren. Aber Vorsicht: ein Badnik versucht die niedlichen Sonic Figuren zu entführen! Um ihn zu verscheuchen, können Kinder die Zugbrücke und die Wasserfall-Falle benutzen. Außerdem gibt es eine Geheimtür, die in die Küche und zu den Schlafbereichen der Tiere führt. Das Set beinhaltet insgesamt 6 Sonic-Figuren: Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky und Flicky sowie Zubehör für kreative Rollenspiele. Mit der LEGO Builder App erlebt dein Kind ein noch intuitiveres Bauabenteuer mit coolen 3D-Dreh- und Zoomfunktionen. Die LEGO Sonic Sets ermöglichen Fans rasante Actionabenteuer mit ihren liebsten Videospiel-Helden nachzustellen. Das LEGO Sonic Tierrettungsinsel Set ist ein besonders geeignetes Spielzeug-Geschenk für Kinder, Jungen und Mädchen, ab 7 Jahren, die gerne mit Tierfiguren spielen.
Die Insel ist 12 cm hoch, 24 cm breit und 17 cm tief. Enthält 388 Teile.
Ausstattung: Kinder, die Sonic oder Tiere lieben, werden mit diesem LEGO Sonic the Hedgehog Spielzeug-Set Amys Tierrettungsinsel viel Spaß haben, da die Insel voller Aktivitäten und 6 Sonic Charakteren sowie jeder Menge Spaß ist! Junge Sonic Fans können eine farbenfrohe Insel voller lustiger Funktionen bauen, darunter eine Rutsche, ein Pool und ein Karussell sowie eine Zugbrücke mit Falle im Wasserfall und einen Eimer mit Sandelementen zum Bau von Spielzeug-Sandburgen Dieses LEGO Sonic Set enthält eine baubare Insel, 6 Figuren der Sonic Charaktere Amy, Tails, Crabmeat, Picky, Pocky und Flicky sowie echtes Zubehör für kreatives Spielen Das Tierinsel-Set bietet doppelten Spielspaß, da Kinder Fallen aufstellen können, um Badnik zu überlisten, aber auch Spaß am Tierpflege-Rollenspiel haben, bei dem sie sich mit den Amy und Tails-Figuren um die Tiere der Insel kümmern Kinder können die LEGO Builder App herunterladen, die sie auf ein intuitives Bauabenteuer mit Werkzeugen zum Vergrößern und Drehen von Modellen in 3D, zum Speichern von Sets und zum Verfolgen des Fortschritts begleitet Dieses LEGO Sonic the Hedgehog Spielzeug-set ist ein lustiges Geburtstags-, Weihnachts- oder sonstiges Spielzeug-Geschenk für Kinder, Jungen und Mädchen, ab 7 Jahren, die Sonic, Bauen und Tiere lieben
Technische Daten: Altersklasse: ab 7 Jahre · Ausführung (allgemein): Amys Tierrettungsinsel · LEGO Teile: 388 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Sonic the Hedgehog | LEGO Teile: | 388 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Amys Tierrettungsinsel | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® Sonic the Hedgehog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Sonic the Hedgehog, 76992, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,79* | € 41,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,64* | € 47,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,93* | € 47,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,93* | € 47,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,76* | € 54,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|