| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2796283-BP Herst.-Nr.: 60364 EAN/GTIN: 5702017415642 |
| |
|
| | |
| 60364 LEGO® CITY Skaterpark
LEGO® CITY 60364 Skaterpark
Sind deine Kinder bereit für ein Abenteuer, das Skateboards, BMX-Räder und Roller kombiniert? LEGO hat die perfekte Lösung!
Mit dem neuen LEGO City Skaterpark (60364) Spielset können sie all ihre Skaterträume ausleben. Es bietet jede Menge Inspiration für fantasievolles Spielen und enthält kombinierbare Rampenmodule für verschiedene Parkkonfigurationen. Das Set enthält außerdem ein BMX-Fahrrad, ein Skateboard, einen Scooter, Inline-Skates, 4 Skater-Minifiguren und eine LEGO Straßenplatte, die mit anderen Sets aus dem LEGO City Sortiment kombiniert werden kann.
Ein beeindruckendes Bau- und Spielerlebnis Zu diesem Set ist neben einer verständlichen gedruckten Anleitung auch eine digitale Anleitung in der LEGO Builder App verfügbar. Digitale Funktionen lassen die Kinder beim Bauen virtuelle Modellansichten vergrößern, drehen und näher betrachten. Mithilfe der App können sie auch den Baufortschritt verfolgen sowie virtuelle Spielsets erkunden und speichern.
Cooles, kreatives Spielzeug für Kinder Die LEGO City Spielsets sind mit funktionsreichen Gebäuden, realistischen Fahrzeugen und lustigen Figuren ausgestattet, die zu fantasievollen Rollenspielen anregen, die auf Alltagshelden und realen Ereignissen basieren.
Der Skaterpark ist 19 cm hoch, 44 cm breit und 25 cm tief. Enthält 454 Teile.
Ausstattung: Das LEGO City Street Skate Park Spielset für Kinder ab 6 Jahren enthält einen umbaubaren Skatepark mit jeder Menge Skaterausrüstung und Zubehör sowie 4 Minifiguren Das Set enthält kombinierbare Rampenmodule für verschiedene Parkkonfigurationen sowie ein BMX-Spielzeugfahrrad, ein Mini-Skateboard, einen Roller, Inline-Skates und ein Mobiltelefon Enthält 4 Skater-Minifiguren aus LEGO City sowie Schutzkleidung und Ausrüstung, mit denen die Kinder alle möglichen coolen Skating-Stunts ausführen können Das Spielset enthält außerdem eine LEGO Straßenplatte, die mit anderen Sets (separat erhältlich) aus dem LEGO City Sortiment , z. B. mit dem Apartmenthaus (60365) oder der Eisdiele (60363) kombiniert werden kann Dieses LEGO City Street Skate Park Spielset ist ein lustiges Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten oder an jedem anderen Tag für Kinder ab 6 Jahren
Technische Daten: Altersklasse: ab 6 Jahre · Ausführung (allgemein): Skaterpark · LEGO Teile: 454 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO City | LEGO Teile: | 454 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Skaterpark | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® CITY |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO City, 60364, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,43* | € 42,28* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,52* | € 48,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 37,51* | € 48,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,06* | € 54,52* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,86* | € 63,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|