| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2796042-BP Herst.-Nr.: 2079MPU02 EAN/GTIN: 4260647336207 |
| |
|
| | |
| Black Rock The Classic Booklet Samsung Galaxy A23 4G/5G Schwarz
Booklet "The Classic" für Samsung Galaxy A23 4G/5G, Schwarz
optimaler Schutz für das Samsung Galaxy A23 4G/5G vor Schmutz und Kratzern, da das Smartphone in der aufklappbaren Tasche genutzt werden kann Booklet mit strukturiertem PU-Cover und Rück-Cover mit Rubber-Finish-Oberfläche Standfunktion zum Video schauen Magnetverschluss für sicheres Verschließen und schnellen Zugang angenehme Haptik der strukturierten PU-Außenseite innen Mikrofaser zum Schutz des Smartphone-Displays integriertes Kartenfach Zugang zu Buttons und Eingängen
Ausstattung: Farbe: Schwarz · Farbton: Schwarz · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Booklet The Standard · Material: Polyurethan (PU) · Geeignet für: Smartphone · Smartphone: Samsung Galaxy A23 4G/5G
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyurethan (PU) · Passend für Handy-Modell: Galaxy A23 4G/5G · Passend für Marke (Handy): Samsung
Lieferumfang: 1 Booklet "The Classic"
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Black Rock | Passend für Marke (Handy): | Samsung | Material: | Polyurethan (PU) | Passend für Handy-Modell: | Galaxy A23 4G/5G | Produkt-Art: | Booklet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case, Black Rock, 2079MPU02, The Classic, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,93* | € 27,21* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,61* | € 27,51* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,47* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|