|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2793270-BP Herst.-Nr.: MT69043 EAN/GTIN: 4020856690435 |
| |
|
|  |  |
 | Megatron MT69043 Polla Pollerleuchte E27 Schwarz
Megatron Pro POLLA IP54 E27 max. 18W 147x900
Für Leuchtmittel mit E27 Fassung Leistung Max. 18W Schutzart= IP54
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Aluminium,PC · Produktabmessung, Höhe: 900 mm · Produktabmessung, Ø: 147 mm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP54 · Schutzklasse: I · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Max. 18W
Lieferumfang: Pro POLLA IP54 E27 max. 18W 147x900,Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (Ø x H) 147 mm x 900 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 147 mm | Produktabmessung, Höhe: | 900 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP54 | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Aluminium | PC | Betriebsspannung: | 230 V | Schutzklasse: | I | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | Pollerleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Pollerleuchte, Smart Home Sockelleuchte, Smart Home Wegeleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, Megatron, MT69043, Polla, Außenleuchte, Gartenlicht |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 91,58* | € 113,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 96,77* | € 119,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 121,29* | € 121,29* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 101,34* | € 124,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 132,17* | € 162,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|